HANSEN Csatlakozó testtömlő Barb 1/4 sárgaréz


Szűrő
Testméret: 1 / 4 " , Befejez: Sárgaréz , Tömlő csatlakozás: Tömlő Barb , Zárás típusa: Ujj , Anyaga: Sárgaréz , Max. Folyam: 21 cfm , Tömítések: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F
StílusModellBarb méretSzínkódMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
GR606
1 / 4 "Zöld1500 psi€41.04
B
RD706
1 / 4 "Piros1500 psi€38.73
A
GR608
3 / 8 "Zöld1500 psi€37.83
B
RD708SL
3 / 8 "Piros15 psi€61.42
A
GR608SL
3 / 8 "Zöld100 psi€53.63
B
RD708
3 / 8 "Piros1500 psi€36.03
A
GR607
5 / 16 "Zöld1500 psi€36.80
B
RD707SL
5 / 16 "Piros15 psi€63.07
A
GR607SL
5 / 16 "Zöld100 psi€44.99
B
RD707
5 / 16 "Piros1500 psi€42.90

Csatlakozó testtömlő Barb 1/4 sárgaréz

A Hansen csatlakozókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék a légzőkészülékek tömlőinek és csöveinek gyors, megbízható és nyomásmentes csatlakoztatását. Ezek az egységek sárgaréz testtel rendelkeznek a maximális korrózióállóság érdekében, és színkódolt hüvelyekkel rendelkeznek az oxigén (zöld) és acetilén (piros) alapú sorozatok könnyű azonosításához. Ezenkívül hüvelyes zárszerkezettel vannak beépítve, hogy megakadályozzák a rendszer károsodását és a folyadékok szivárgását, valamint nitril tömítésekkel az olajjal és üzemanyaggal szembeni jobb ellenállás érdekében. Válasszon ezeknek a 600-as és 700-as sorozatú gyorscsatlakozók széles választékából, amelyek 1/4, 3/8 és 5/16 hüvelykes szöges méretben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?