Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN RD707SL Csatlakozó test tömlő 1/4 sárgaréz | AC4ZMV 31C925

HANSEN RD707SL csatlakozó tömlő 1/4 sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4ZMV Típus: RD707SLKereszthivatkozás: 31C925

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€63.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Barb méret5 / 16 "
Testméret1 / 4 "
SzínkódPiros
befejezSárgaréz
Tömlő csatlakozásTömlő Barb
Zárás típusaUjj
AnyagSárgaréz
Max. Folyam21 cfm
Max. Nyomás15 psi
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretSzínkódMax. NyomásÁr
HANSEN GR606 Csatlakozó test tömlő Barb 1/4 sárgaréz | AC4ZLT 31C899 GR6061 / 4 "Zöld1500 psi€43.21
HANSEN GR607 Csatlakozó test tömlő Barb 1/4 sárgaréz | AC4ZLU 31C901 GR6075 / 16 "Zöld1500 psi€38.76
HANSEN GR607SL Csatolótest Tömlő Barb 1/4 Sárgaréz | AC4ZLV 31C902 GR607SL5 / 16 "Zöld100 psi€47.37
HANSEN GR608 Csatlakozó test tömlő Barb 1/4 sárgaréz | AC4ZLW 31C903 GR6083 / 8 "Zöld1500 psi€39.83
HANSEN GR608SL Csatolótest Tömlő Barb 1/4 Sárgaréz | AC4ZLX 31C904 GR608SL3 / 8 "Zöld100 psi€56.47
HANSEN RD706 Csatlakozó test tömlő 1/4 sárgaréz | AC4ZMT 31C923 RD7061 / 4 "Piros1500 psi€40.79
HANSEN RD707 Csatlakozó test tömlő 1/4 sárgaréz | AC4ZMU 31C924 RD7075 / 16 "Piros1500 psi€45.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN RD707SL csatlakozó tömlő 1/4 sárgaréz
€63.07 /Mértékegység