EATON Danfoss POC1-12 sorozatú visszacsapó szelepek


Az Eaton POC1-12 sorozatú visszacsapó szelepek egyirányú áramlásszabályozó szelepek, amelyek csak egy irányba engedik a folyadékot vagy a gázt. Úgy tervezték, hogy megakadályozzák a visszaáramlást vagy az ellenirányú áramlást a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-173264
€186.97
ajánlatkérés
A
02-173263
€186.97
ajánlatkérés
A
02-173265
€186.97
ajánlatkérés
B
02-177367
€2,097.77
ajánlatkérés
A
02-177205
€254.86
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Becsavarható patronokkal rendelkeznek a kompakt működés és az alacsony nyomásesés érdekében.
  • Ezek a visszacsapó szelepek Buna N tömítésekkel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a kőolajnak, benzinnek és alkoholnak.
  • SAE egyenes menetes csatlakozásokat kínálnak a nagyobb szilárdság érdekében.
  • Ezek a visszacsapó szelepek acél szelepekkel rendelkeznek a folyadékáramlás fokozott szabályozása érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az Eaton POC1-12 sorozatú visszacsapó szelepek hőmérséklet-tartománya?

-40 és 120 fok között.

Milyen üzemanyagok kompatibilisek ezekkel a visszacsapó szelepekkel?

Minden általános célú folyadék, amely megfelel a MIL-H-5606, SAE 10 és SAE 20 szabványoknak, kompatibilis ezekkel a visszacsapó szelepekkel.

Hogyan kell karbantartani ezeket a visszacsapó szelepeket?

  • Rendszeresen ellenőrizze a szelepet, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés.
  • Rendszeresen tisztítsa meg a szelepet az esetlegesen felgyülemlett szennyeződések és szennyeződések eltávolítása érdekében.
  • A szelep tisztításához használjon enyhe oldószert és puha ruhát vagy kefét.
  • A zökkenőmentes működés érdekében szükség szerint kenje meg a szelepet, és használjon kompatibilis kenőanyagot.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szelep repedési nyomását, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik. Ha a repedési nyomás túl magas vagy túl alacsony, előfordulhat, hogy a szelepet be kell állítani vagy ki kell cserélni.
  • Ha a szelep nem működik megfelelően vagy szivárog, hárítsa el a hibát, és haladéktalanul orvosolja a további károsodások elkerülése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?