INGERSOLL-RAND Pisztoly markolatú légütő csavarkulcs, nyomatéktartomány: 25 - 40 ft.lb.


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 1.8 , CFM @ Teljes terhelés: 18.2 , Szabad sebesség: 11,000 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , Fogantyú típusa: Pisztoly markolat , Ház anyaga: Összetett , Max. Nyomaték: 50 ft.-lb. , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Teljes hossz: 6.5 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Stílus: Pisztoly markolat , Nyomaték tartomány: 25 és 40 ft.-lb.
StílusModellFúj percenkéntRögzítő típusaNégyzet alakú meghajtó méreteSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
2101XPA-QC
1250Gyors változás1 / 4 "1.46 font€375.93
B
2101XPA
3650Gyűrű1 / 4 "1.37 font€289.04
C
2102XPA
3650Gyűrű3 / 8 "1.39 font€365.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?