Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING LED10DR30V/830W Led lámpa Br30 10w Közép 3000k Dim | AD3LJY 40D435

GE LIGHTING LED10DR30V/830W Led lámpa Br30 10w Közép 3000K Dim

Raktáron
Tétel: AD3LJY Modell: LED10DR30V/830WKereszthivatkozás: 40D435

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€12.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED lámpa
Átlagos élettartam25,000 XNUMX óra.
Átlagos élet25,000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Izzó átmérője3-3 / 4 "
Izzó házPolikarbonát
Izzó technológiaLED
Színhőmérséklet.3000K
CRI80
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Energy Star kompatibilisIgen
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
Kezdeti lumenek700
Lámpa megnevezéseLED10DR30V / 830W
Lámpa átmérője3.75 "
Lámpa alakjaBR30
Lámpa típusaReflektor-R / BR
LED cseréje65W
Világos színfehér
Lumens700
Max. Teljes hossz5.4 "
A lámpa általános alakjaPAR / BR
Feszültség120
Watts10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9405406000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzínhőmérséklet.Lámpa megnevezéseÁr
GE LIGHTING LED10/DR303/827W Led lámpa Br30 10w Közép 2700k Dim | AD3LJX 40D434 LED10 / DR303 / 827W2700KLED10DR30V / 827W€12.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING LED10DR30V/830W Led lámpa Br30 10w Közép 3000K Dim
€12.64 /Mértékegység