FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB MT4 sorozatú szerelőpálya


Szűrő
Szélesség: 4"
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
MT4-2
2"€1.32
ajánlatkérés
B
MT4-4
4"€4.04
ajánlatkérés
C
MT4-6
6"€6.26
ajánlatkérés
D
MT4-8
8"€7.62
ajánlatkérés
E
MT4-10
10 "€8.59
ajánlatkérés
F
MT4-12
12 "€9.89
ajánlatkérés
G
MT4-18
18 "€14.32
ajánlatkérés
H
MT4-24
24 "€17.26
ajánlatkérés
I
MT4-48
48 "€29.96
ajánlatkérés

MT4 sorozatú szerelőpálya

Functional Devices Az INC / RIB MT4 sorozatú szerelősínek szabványos és strukturált platformot kínálnak a relék, időzítők és egyéb vezérlőelemek biztonságos rögzítéséhez, leegyszerűsítve a telepítési és karbantartási folyamatokat. Az MT4 sorozatú rögzítő sínek növelik az elektromos rendszerek hatékonyságát, biztonságát és szervezettségét, biztosítva az alkatrészek biztonságos rögzítését, megelőzve a lehetséges sérüléseket vagy eltolódásokat, valamint megkönnyítve a hozzáférést a karbantartáshoz és a hibaelhárításhoz. Előre fúrt lyukakkal és hornyokkal vannak ellátva, ami leegyszerűsíti a telepítést, és lehetővé teszi az elektromos alkatrészek rugalmas elhelyezését, hogy megfeleljenek a speciális alkalmazási követelményeknek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?