Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC szekrényvilágítás vezérlő, mágneses ajtókapcsoló bemenettel, 120 VA | CE4UQF

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC szekrényvilágításvezérlő, mágneses ajtókapcsoló bemenettel, 120 VA

Raktáron
Tétel: CE4UQF Modell: CLC106-NC

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€62.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény fényvezérlő
bemenő teljesítmény120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1197
Származási országUS

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A RIB CLC106-NC szekrényvilágításvezérlő relé adatközpontokban, egészségügyi intézményekben és gyárakban használatos a szekrényvilágítási rendszerek automatizálására és vezérlésére. Ez a relé növeli az energiahatékonyságot, mivel biztosítja, hogy a lámpák csak akkor kapcsoljanak be, ha szükséges.

Jellemzők:

  • Külön 2. osztályú mágneses ajtókapcsoló bemenettel rendelkezik, amely pontos és megbízható ajtóállapot-érzékelést biztosít.
  • Ez a fényvezérlő NEMA 1 házban található a tartósság és a zord időjárási körülmények közötti védelem érdekében.
  • Relé szerelési stílussal rendelkezik, amely rugalmas telepítést biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hány mechanikus műveletet képes ez a funkcionális eszközök RIB CLC106-NC szekrény vezérlő relé megvilágítása?

V. Mechanikus működési tartóssága 10000000 ciklus.

K. Mennyi az üzemi hőmérséklete ennek a szekrényvilágításvezérlő relének?

V. Működési hőmérséklete -30 és 140 °F között van.

K. Mi a Funkcionális eszközök CLC106-NC szekrényvilágításvezérlő relé tekercsének besorolása?

V. A tekercs névleges teljesítménye 21 mA 120 VAC mellett.

Termékváltozatok

TermékekModellbemenő teljesítményFeszültségÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Closet Light Controller Door Gray 120vac | AF6HGT 19NE30 CLC-212-120 és 277V között€49.01
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-D15 Closet Light Controller Door Gray 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 és 277V között€69.50
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D60 Closet Light Controller Door Gray 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 és 277V között€69.50
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Closet Light Controller Door Gray 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V€69.72
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D15 Closet Light Controller, Dry Contact bemenettel, 15 perces késleltetés, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-€60.48
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-NC Closet Light Controller, Dry Contatct bemenettel, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-€37.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC szekrényvilágításvezérlő, mágneses ajtókapcsoló bemenettel, 120 VA
€62.97 /Mértékegység