Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-D15 Closet Light Controller Door Gray 120vac | AF6HGU 19NE32

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-D15 szekrényvilágítás vezérlő ajtó szürke 120vac

Raktáron
Tétel: AF6HGU Modell: CLC-D15Kereszthivatkozás: 19NE32

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€69.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény fényvezérlő
színekSzürke
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
telepítés típusaÚj építésű telepítés
Működési hőmérséklet.-30 foktól 140 fokig F
Feszültség120 és 277V között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1354
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536490075

Termék részletek:

    • Gombok száma (0)
    • Különleges jellemzők: A szekrényvilágításvezérlőt sokféle alkalmazásra tervezték, ahol a terhelési állapotot (be/ki) különféle kapcsolók nyitása vagy zárása határozza meg, mint a szekrényajtóban, a relé hálózati feszültségről működik, és kapcsolható 120V terhelés, Easy

Termékváltozatok

TermékekModellbemenő teljesítményFeszültségÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Closet Light Controller Door Gray 120vac | AF6HGT 19NE30 CLC-212-120 és 277V között€49.01
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D60 Closet Light Controller Door Gray 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 és 277V között€69.50
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Closet Light Controller Door Gray 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V€69.72
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC szekrényvilágítás vezérlő, mágneses ajtókapcsoló bemenettel, 120 VA | CE4UQF CLC106-NC120 VAC-€62.97
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D15 Closet Light Controller, Dry Contact bemenettel, 15 perces késleltetés, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-€60.48
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-NC Closet Light Controller, Dry Contatct bemenettel, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-€37.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-D15 szekrényvilágítás vezérlő ajtó szürke 120vac
€69.50 /Mértékegység