Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Closet Light Controller Door Gray 120vac | AF6HGT 19NE30

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Closet Light Controller ajtó szürke 120vac

Raktáron
Tétel: AF6HGT Modell: CLC-212Kereszthivatkozás: 19NE30

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€49.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény fényvezérlő
színekSzürke
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
telepítés típusaÚj építésű telepítés
Működési hőmérséklet.-30 foktól 140 fokig F
Feszültség120 és 277V között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1354
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536490075

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A RIB CLC-212 szekrényvilágításvezérlőt kereskedelmi környezetben használják a hatékony szekrényvilágítás-kezelés érdekében. Lehetővé teszi a szekrényvilágítási rendszerek automatikus vezérlését azáltal, hogy megbízható tartózkodási érzékelést és automatizálást biztosít.

Jellemzők:

  • Felületi relészerelést kínál az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
  • Ez a fényvezérlő vezetékes elektromos csatlakozással rendelkezik, amely megkönnyíti az integrációt.
  • LED-jelzővel van felszerelve az állapot megjelenítéséhez, ami növeli a felhasználó tudatosságát.
  • Ez a RIB CLC-212 szekrényvilágításvezérlő NEMA-1 besorolású házzal rendelkezik a fokozott védelem érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi a Functional Devices RIB CLC-212 szekrényvilágításvezérlő mechanikai tartóssága?

V. Mechanikus működési tartóssága 10000000 ciklus.

K. Mennyi ennek a szekrényvilágításvezérlőnek az üzemi hőmérséklete?

V. Működési hőmérséklete -30 és 140 °F között van.

K. Milyen vezetékméretet tud a Functional Devices RIB CLC-212 szekrényvilágítás vezérlője befogadni?

V. 18 AWG vezetékméret fogadására alkalmas, így hatékony és megbízható elektromos csatlakozást biztosít.

Termékváltozatok

TermékekModellbemenő teljesítményFeszültségÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-D15 Closet Light Controller Door Gray 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 és 277V között€69.50
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D60 Closet Light Controller Door Gray 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 és 277V között€69.50
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Closet Light Controller Door Gray 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V€69.72
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC szekrényvilágítás vezérlő, mágneses ajtókapcsoló bemenettel, 120 VA | CE4UQF CLC106-NC120 VAC-€62.97
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D15 Closet Light Controller, Dry Contact bemenettel, 15 perces késleltetés, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-€60.48
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-NC Closet Light Controller, Dry Contatct bemenettel, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-€37.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Closet Light Controller ajtó szürke 120vac
€49.01 /Mértékegység