RED HAT Forróvíz mágnesszelep


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 125 fok F , Test anyaga: Sárgaréz , tekercsház: Vízálló csatlakozódoboz , tekercs szigetelési osztály: F , Elektromos kapcsolatok: 1/2 "vezeték 18" vezetékkel , Hz: 50/60 , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 3, 4, 4x , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű , Feszültség: 120 / 110 VAC
StílusModellCsőméretKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóWattsMin. Üzemi nyomáskülönbségSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
8210G094HW
1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€462.68
A
8210G002HW
1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€298.22
B
8221G005HW
3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "€619.31
A
8210G095HW
3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€397.25
C
8210G001HW
3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€300.11
C
8210G093HW
3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€328.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?