A Csapágy típusa: Labda , Szín: Piros, sárga, zöld , Jelenlegi rajz: 0.6-0.66A AC , Átmérő: 1.75 " , Kötelesség: Folyamatos , Felvillanások percenként: Állandó égés , Keret: NEMA 56J , Magasság: 9" , Járókerék anyaga: Noryl , Járókerék típusa: Zárva , Lámpa élettartama: 1000 XNUMX óra. , Lámpa típusa: Izzó , Objektív kialakítása: Henger , Lencse anyaga: Polikarbonát , Max. A ház nyomása: 300 PSI , Max. Dia. Szilárd anyagok: Tiszta víz , Max. Folyadék viszkozitása: Tiszta víz , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 fok , Motorház: ODP , Motor fordulatszám: 3450 , Beépítési: Felület vagy fal , NEMA/IEC keret: NEMA 56J , Üzemi hőmérséklet: -15 foktól 40 fokig , Áramforrás: 24 VAC/DC , Értékelés: IP54 , Pecsét alkalmazás: Tiszta víz , Tömítés típusa: Mechanikus típus 21 , Tengely anyaga: 303 SS tengely, 316 SS tengelykapcsoló , Szívóemelés: 0 Ft. , Típus: Standard
, Szélesség: 6.5 "