FLINT & WALLING PB3508A301 szivattyú 3 LE 1 fázis 230v 8 fokozat | AB7FUH 22W725

FLINT & WALLING PB3508A301 szivattyú 3 LE 1 fázis 230v 8 fokozat

Raktáron
Tétel: AB7FUH Modell: PB3508A301Kereszthivatkozás: 22W725

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,086.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbblépcsős emlékeztető szivattyú
erősítők13.5
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head27 @ 224 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head33-21 GPM @ 192-254 Ft
Diffúzor anyagaNoryl
AdóFolyamatos
KeretNEMA 56J
GPM @ 10 PSI48
GPM @ 100 PSI27.5
GPM @ 20 PSI47.5
GPM @ 40 PSI44
GPM @ 60 PSI40
GPM @ 80 PSI35.2
Magasság9"
Ház anyaga304 SS héj, öntöttvas szívás és ürítés
HP3
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1 "FNPT
Be- / kimeneti1 "FNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)1 "FNPT
Hossz29.25 "
Max. Ügynyomás300 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagokTiszta víz
Max. Folyékony viszkozitásTiszta víz
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok
Max. Nyomás118 PSI
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés65 fok C
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaKondenzátor indítása
NEMA / IEC keretNEMA 56J
Kivezetés1 "FNPT
Fázis1
Dugó vagy csatlakozó típusaKözvetlen vezeték
Tömítés alkalmazásaTiszta víz
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N és szén / kerámia
Tömítés típusaMechanikus típus 21
Szolgáltatási tényező1
Tengely anyaga303 SS tengely, 316 SS tengelykapcsoló
Szakmai8
Szívó emelő0 Ft.
típusStandard
Feszültség230
Nedvesített anyagokNoryl, 304 SS, CI, 316 SS, szén, kerámia, Buna N, BZ
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413702040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadBeömlőnyílásHosszMax. Nyomásmotor típusaKivezetésÁr
FLINT & WALLING PB0508A031 szivattyú 1/3 LE 1 fázis 115/230v 8 fokozat | AB7FTQ 22W709 PB0508A031608.6/4.36 @ 150 Ft.3/4 "FNPT20.25 "87 psiKondenzátor indítása3/4 "FNPT€1,218.03
FLINT & WALLING PB0512A051 szivattyú 1/2 LE 1 fázis 115/230v 12 fokozat | AB7FTR 22W710 PB0512A0516013.0/6.55 @ 231 Ft.3/4 "FNPT23.38 "131 PSIKondenzátor indítása3/4 "FNPT€1,239.45
FLINT & WALLING PB0712A071 szivattyú 3/4 LE 1 fázis 115/230v 12 fokozat | AB7FTT 22W711 PB0712A0716014.0/7.08 @ 236 Ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSIKondenzátor indítása3/4 "FNPT€1,617.84
FLINT & WALLING PB0712A073 szivattyú 3/4 LE 3 fázis 208-230/460 12 fokozat | AB7FTU 22W712 PB0712A07350/603.5/1.758 @ 236 Ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSI3-fázis3/4 "FNPT€1,483.24
FLINT & WALLING PB0516A071 szivattyú 3/4 LE 1 fázis 115/230v 16 fokozat | AB7FTV 22W713 PB0516A0716014.0/7.05 @ 337 Ft.3/4 "FNPT27 "175 psiKondenzátor indítása3/4 "FNPT€1,487.28
FLINT & WALLING PB0516A073 szivattyú 3/4 LE 3 fázis 208-230/460 16 fokozat | AB7FTW 22W714 PB0516A07350/603.5/1.755 @ 337 Ft.3/4 "FNPT27 "175 psi3-fázis3/4 "FNPT€1,685.36
FLINT & WALLING PB1014A101 szivattyú 1 LE 1 fázis 115/230v 14 fokozat | AB7FTX 22W715 PB1014A1016018.0/9.09 @ 300 Ft.3/4 "FNPT27.25 "185 psiKondenzátor indítása3/4 "FNPT€1,483.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING PB3508A301 szivattyú 3 LE 1 fázis 230v 8 fokozat
€2,086.51 /Mértékegység