FLINT & WALLING PB1014A103 szivattyú 1 LE 3 fázis 208-230/460v 14 fokozat | AB7FTY 22W716

FLINT & WALLING PB1014A103 szivattyú 1 LE 3 fázis 208-230/460v 14 fokozat

Raktáron
Tétel: AB7FTY Modell: PB1014A103Kereszthivatkozás: 22W716

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,571.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbblépcsős emlékeztető szivattyú
erősítők4.5/2.25
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head9 @ 300 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head11.5-6 GPM @ 219-381 Ft
színekPiros, sárga, zöld
Áramlat0.6-0.66A AC
Átmérő1.75 "
Diffúzor anyagaNoryl
AdóFolyamatos
Villog percenkéntÁllandó égés
GPM @ 100 PSI11.2
GPM @ 120 PSI9.8
GPM @ 140 PSI8.3
GPM @ 160 PSI6.3
GPM @ 180 PSI3.3
GPM @ 40 PSI14.5
GPM @ 60 PSI13.4
GPM @ 80 PSI12.3
Magasság9"
Ház anyaga304 SS héj, öntöttvas szívás és ürítés
HP1
Hz50/60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Be- / kimeneti3/4 "FNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)3/4 "FNPT
A lámpa élettartama1000 XNUMX óra.
Lámpa típusaIzzó
Hossz27.25 "
Objektív kialakításHenger
Lens AnyagPolikarbonát
Max. Ügynyomás300 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagokTiszta víz
Max. Folyékony viszkozitásTiszta víz
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok
Max. Nyomás185 psi
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés65 fok C
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusa3-fázis
FelszerelésFelület vagy fal
NEMA / IEC keretNEMA 56J
Működési hőmérséklet.-15 foktól 40 fokig
Fázis3
Dugó vagy csatlakozó típusaKözvetlen vezeték
Áramforrás24 VAC/DC
ÉrtékelésIP54
Tömítés alkalmazásaTiszta víz
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N és szén / kerámia
Tömítés típusaMechanikus típus 21
Szolgáltatási tényező1.4
Tengely anyaga303 SS tengely, 316 SS tengelykapcsoló
Szakmai14
Szívó emelő0 Ft.
típusStandard
Feszültség208-230/460
Nedvesített anyagokNoryl, 304 SS, CI, 316 SS, szén, kerámia, Buna N, BZ
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.095
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)84.33
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413702040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadBeömlőnyílásHosszMax. Nyomásmotor típusaKivezetésÁr
FLINT & WALLING PB0508A031 szivattyú 1/3 LE 1 fázis 115/230v 8 fokozat | AB7FTQ 22W709 PB0508A031608.6/4.36 @ 150 Ft.3/4 "FNPT20.25 "87 psiKondenzátor indítása3/4 "FNPT€1,218.03
FLINT & WALLING PB0512A051 szivattyú 1/2 LE 1 fázis 115/230v 12 fokozat | AB7FTR 22W710 PB0512A0516013.0/6.55 @ 231 Ft.3/4 "FNPT23.38 "131 PSIKondenzátor indítása3/4 "FNPT€1,239.45
FLINT & WALLING PB0712A071 szivattyú 3/4 LE 1 fázis 115/230v 12 fokozat | AB7FTT 22W711 PB0712A0716014.0/7.08 @ 236 Ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSIKondenzátor indítása3/4 "FNPT€1,617.84
FLINT & WALLING PB0712A073 szivattyú 3/4 LE 3 fázis 208-230/460 12 fokozat | AB7FTU 22W712 PB0712A07350/603.5/1.758 @ 236 Ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSI3-fázis3/4 "FNPT€1,483.24
FLINT & WALLING PB0516A071 szivattyú 3/4 LE 1 fázis 115/230v 16 fokozat | AB7FTV 22W713 PB0516A0716014.0/7.05 @ 337 Ft.3/4 "FNPT27 "175 psiKondenzátor indítása3/4 "FNPT€1,487.28
FLINT & WALLING PB0516A073 szivattyú 3/4 LE 3 fázis 208-230/460 16 fokozat | AB7FTW 22W714 PB0516A07350/603.5/1.755 @ 337 Ft.3/4 "FNPT27 "175 psi3-fázis3/4 "FNPT€1,685.36
FLINT & WALLING PB1014A101 szivattyú 1 LE 1 fázis 115/230v 14 fokozat | AB7FTX 22W715 PB1014A1016018.0/9.09 @ 300 Ft.3/4 "FNPT27.25 "185 psiKondenzátor indítása3/4 "FNPT€1,483.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING PB1014A103 szivattyú 1 LE 3 fázis 208-230/460v 14 fokozat
€1,571.34 /Mértékegység