Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLEXTECH C40-350 X 36 Nagy teljesítményű radiátortömlő 3-1/2 hüvelykes kék | AG3DJH 32WF76

FLEXTECH C40-350 X 36 Nagy teljesítményű radiátortömlő, 3-1/2 hüvelykes kék

Raktáron
Tétel: AG3DJH Modell: C40-350 X 36Kereszthivatkozás: 32WF76

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€158.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású radiátor tömlő
színekKék
Belül Dia.3-1 / 2 "
Hossz3 láb.
Anyagszilikon
Dia kívül.3-29 / 32 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 350 fokig F
típusB osztályú cső
Munkahelyi nyomás18 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.548
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4009410000

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Munkahelyi nyomásÁr
FLEXTECH C40-075 X 36 nagy teljesítményű hűtőtömlő 81 Psi 3/4 hüvelyk kék | AG3DHM 32WF57 C40-075 X 363 / 4 "1-5 / 32 "81 PSI€55.96
FLEXTECH C40-087 X 36 nagy teljesítményű radiátor tömlő 81 Psi 7/8 hüvelyk kék | AG3DHN 32WF58 C40-087 X 367 / 8 "1-17 / 64 "81 PSI€59.52
FLEXTECH C40-100 X 36 nagy teljesítményű radiátor tömlő 75 Psi 1 hüvelyk kék | AG3DHP 32WF59 C40-100 X 361"1-13 / 32 "75 PSI€63.97
FLEXTECH C40-112 X 36 nagy teljesítményű radiátor tömlő 75 Psi 1-1 / 8in | AG3DHQ 32WF60 C40-112 X 361-1 / 8 "1-33 / 64 "75 PSI€74.25
FLEXTECH C40-125 X 36 nagy teljesítményű radiátor tömlő 69 Psi 1-1 / 4in | AG3DHR 32WF61 C40-125 X 361-1 / 4 "1-21 / 32 "69 PSI€79.16
FLEXTECH C40-138 X 36 nagy teljesítményű radiátor tömlő 69 Psi 1-13 / 32in | AG3DHT 32WF62 C40-138 X 361-13 / 32 "1-25 / 32 "69 PSI€75.56
FLEXTECH C40-150 X 36 nagy teljesítményű radiátor tömlő 62 Psi 1-1 / 2in | AG3DHU 32WF63 C40-150 X 361-1 / 2 "1-29 / 32 "62 PSI€79.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLEXTECH C40-350 X 36 Nagy teljesítményű radiátortömlő, 3-1/2 hüvelykes kék
€158.01 /Mértékegység