FABORY Metrikus foglalatú laposfejű csavarok


Szűrő
StílusModellAlapanyagÁtm. / MenetméretMeghajtó méreteRögzítő FinishbefejezFokozatFej Dia.FejmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
M51060.160.0040
Rozsdamentes acélM16x210 mmEgyszerűEgyszerűA230 mm7.5 mm€36.18
B
M51060.160.0025
Rozsdamentes acélM16x210 mmEgyszerűEgyszerűA230 mm7.5 mm€44.01
C
M51060.160.0035
Rozsdamentes acélM16x210 mmEgyszerűEgyszerűA230 mm7.5 mm€35.13
D
M51060.160.0060
Rozsdamentes acélM16x210 mmEgyszerűEgyszerűA230 mm7.5 mm€46.23
E
M51060.160.0045
Rozsdamentes acélM16x210 mmEgyszerűEgyszerűA230 mm7.5 mm€36.26
F
M07400.140.0080
AcélM14x210 mmFekete oxidFekete oxidclass 10.927 mm7 mm€33.99
G
M07400.160.0025
AcélM16x210 mmFekete oxidFekete oxidclass 10.930 mm7.5 mm€38.86
H
M07400.050.0035
AcélM5x0.83 mmFekete oxidFekete oxidclass 10.910 mm2.8 mm€21.12
I
M07400.200.0050
AcélM20x2.512 mmFekete oxidFekete oxidclass 10.936 mm8.5 mm€37.26
J
M07400.140.0070
AcélM14x210 mmFekete oxidFekete oxidclass 10.927 mm7 mm€25.04
K
M07400.200.0040
AcélM20x2.512 mmFekete oxidFekete oxidclass 10.936 mm8.5 mm€34.22
H
M07400.050.0035
AcélM5x0.83 mmFekete oxidFekete oxidclass 10.910 mm2.8 mm€27.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?