Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07400.200.0050 Metrikus foglalatú lapos fejű csavar, 50 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK | CG8DRM 42NN83

FABORY M07400.200.0050 Metrikus foglalatú lapos fejű csavar, 50 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8DRM Típus: M07400.200.0050Keresztszám: 42NN83 / 164U54
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
€37.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú laposfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Meghajtó mérete12 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 10.9
Fej szöge90 fok
Fej Dia.36 mm
Fejmagasság8.5 mm
fej típusaLakás
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Min. Menethossz50 mm
Rockwell KeménységC32-C39
Önzáró elemNem
Standard DIN 7991
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság- 58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3293
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07400.200.0050 Metrikus foglalatú lapos fejű csavar, 50 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK
€37.26 /csomag