Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07400.050.0035 Metrikus foglalatú lapos fejű csavar, 35 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, 10.9 osztály, 100 PK | CG8DQQ 6DU60

FABORY M07400.050.0035 Metrikus foglalatú lapos fejű csavar, 35 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, 10.9 osztály, 100PK

Raktáron
Cikk: CG8DQQ Típus: M07400.050.0035Kereszthivatkozás: 6DU60
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
€21.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú laposfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5x0.8
Meghajtó mérete3 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 10.9
Fej szöge90 fok
Fej Dia.10 mm
Fejmagasság2.8 mm
fej típusaLakás
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz35mm
Min. Szakítószilárdság150,800 psi
Min. Menethossz35 mm
Rockwell KeménységC32-C39
Standard DIN 7991
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07400.050.0035 Metrikus foglalatú lapos fejű csavar, 35 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, 10.9 osztály, 100PK
€21.13 /csomag