Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51060.160.0045 Metrikus foglalatú lapos fejű csavar, 45 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 10PK | CG8HAJ 42NN87

FABORY M51060.160.0045 metrikus foglalatú lapos fejű csavar, 45 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, A2-es fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8HAJ Típus: M51060.160.0045Keresztszám: 42NN87 / 164U58
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
€36.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú laposfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16x2
Meghajtó mérete10 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej szöge90 fok
Fej Dia.30 mm
Fejmagasság7.5 mm
fej típusaLakás
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz45mm
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Min. Menethossz45 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Önzáró elemNem
Standard DIN 7991
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság- 58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7542
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51060.160.0045 metrikus foglalatú lapos fejű csavar, 45 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, A2-es fokozat, 10PK
€36.25 /csomag