Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07400.140.0070 Metrikus foglalatú lapos fejű csavar, 70 mm hosszú, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 10PK | CG8DRG 42NN79

FABORY M07400.140.0070 Metrikus foglalatú lapos fejű csavar, 70 mm hosszú, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8DRG Típus: M07400.140.0070Kereszthivatkozás: 42NN79
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
€25.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú laposfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x2
Meghajtó mérete10 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 10.9
Fej szöge90 fok
Fej Dia.27 mm
Fejmagasság7 mm
fej típusaLakás
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz70mm
Min. Szakítószilárdság150,800 psi
Min. Menethossz70 mm
Rockwell KeménységC32-C39
Önzáró elemNem
Standard DIN 7991
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság- 58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.M14
MenetirányJobb kéz
Menet hossza70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.878
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07400.140.0070 Metrikus foglalatú lapos fejű csavar, 70 mm hosszú, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 10PK
€25.05 /csomag