FABORY Félhosszú hornyolt fordított csapok


Szűrő
StílusModellTeljes hosszPin Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
M39740.020.0005
5 mm2 mm€27.82
A
M39740.015.0005
5 mm1.5 mm€27.11
A
M39740.025.0006
6 mm2.5 mm€30.40
A
M39740.020.0006
6 mm2 mm€27.68
A
M39740.015.0006
6 mm1.5 mm€26.68
A
M39740.030.0006
6 mm3 mm€30.84
A
M39740.040.0008
8 mm4 mm€33.51
A
M39740.050.0008
8 mm5 mm€37.85
A
M39740.020.0008
8 mm2 mm€28.09
A
M39740.015.0008
8 mm1.5 mm€26.47
A
M39740.025.0008
8 mm2.5 mm€29.82
A
M39740.030.0010
10 mm3 mm€29.30
A
M39740.015.0010
10 mm1.5 mm€27.16
A
M39740.020.0010
10 mm2 mm€28.22
A
M39740.050.0010
10 mm5 mm€31.84
A
M39740.025.0010
10 mm2.5 mm€32.79
A
M39740.040.0010
10 mm4 mm€33.35
A
M39740.080.0012
12 mm8 mm€46.69
A
M39740.050.0012
12 mm5 mm€38.65
A
M39740.060.0012
12 mm6 mm€30.86
A
M39740.040.0012
12 mm4 mm€26.38
A
M39740.015.0012
12 mm1.5 mm€26.92
A
M39740.020.0012
12 mm2 mm€73.55
A
M39740.025.0012
12 mm2.5 mm€35.99
A
M39740.030.0012
12 mm3 mm€30.16
A
M39740.080.0016
16 mm8 mm€42.01
A
M39740.040.0016
16 mm4 mm€25.84
A
M39740.025.0016
16 mm2.5 mm€30.67
A
M39740.050.0016
16 mm5 mm€38.05
A
M39740.020.0016
16 mm2 mm€28.54
A
M39740.060.0016
16 mm6 mm€20.98
A
M39740.080.0020
20 mm8 mm€47.93
A
M39740.060.0020
20 mm6 mm€25.51
A
M39740.040.0020
20 mm4 mm€36.02
A
M39740.030.0020
20 mm3 mm€32.41
A
M39740.050.0020
20 mm5 mm€20.46
A
M39740.040.0024
24 mm4 mm€37.58
A
M39740.030.0024
24 mm3 mm€33.38
A
M39740.060.0024
24 mm6 mm€24.52
A
M39740.050.0024
24 mm5 mm€29.75
A
M39740.080.0024
24 mm8 mm€47.26
A
M39740.030.0030
30 mm3 mm€34.80
A
M39740.060.0030
30 mm6 mm€34.88
A
M39740.050.0030
30 mm5 mm€31.30
A
M39740.080.0030
30 mm8 mm€50.34
A
M39740.040.0030
30 mm4 mm€65.35
A
M39740.050.0036
36 mm5 mm€33.21
A
M39740.080.0036
36 mm8 mm€54.60
A
M39740.040.0036
36 mm4 mm€29.00
A
M39740.060.0040
40 mm6 mm€41.85
A
M39740.080.0040
40 mm8 mm€26.97
A
M39740.080.0045
45 mm8 mm€28.65
A
M39740.060.0045
45 mm6 mm€47.23
A
M39740.060.0050
50 mm6 mm€43.45
A
M39740.080.0050
50 mm8 mm€25.81
A
M39740.080.0060
60 mm8 mm€29.90
A
M39740.060.0060
60 mm6 mm€47.85
A
M39740.080.0070
70 mm8 mm€57.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?