ENERPAC XA12G léghajtású hidraulikus szivattyú, 3/3 szelepes, 122 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj | AA8KUL 18Y555

ENERPAC XA12G léghajtású hidraulikus szivattyú, 3/3 szelepes, 122 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj

Raktáron
Tétel: AA8KUL Típus: XA12GKereszthivatkozás: 18Y555

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,423.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
levegő fogyasztás13058 SCFM
Levegő nyomás30-125 psi
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
Méret H26.69 "
Max. Áramlás névleges nyomáson15 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Kimeneti áramlási sebesség terhelés15 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül120 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés mellett15 köb. in./min.
ÁramforrásLevegő
Tartály kapacitása122 cu. ban ben.
Felhasználható olajkapacitás122 cu. ban ben.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa3-utas, 3-helyzetű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.48
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8413500080
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac XA12G levegős meghajtású hidraulikus szivattyút nagy nyomás generálására tervezték különféle hidraulikus alkalmazásokhoz, mint például az építőipar, a gyártás, valamint az olaj és a gáz.

Jellemzők:

  • Az Enerpac XA12G léghajtású szivattyú AXVARI technológia lehetővé teszi a hidraulikaolaj mennyiségének és a henger fordulatszámának szabályozását két különálló lábpedállal.
  • Finom mérési képességgel van felszerelve a precíz vezérléshez és integrált mérőműszerrel, bar, psi és MPa egységekben kalibrált leolvasásokkal.
  • Ez az Enerpac szivattyú pedálzár funkcióval és opcionális pedálvédővel rendelkezik a biztonság és a tartósság érdekében.
  • Egy zárt hidraulikus rendszerrel van beépítve, hogy megakadályozza a szennyeződést, és lehetővé teszi a szivattyú bármilyen helyzetben történő használatát.
  • Ez az Enerpac szivattyú külső beállító szeleppel rendelkezik a nyomás beállításához.
  • Két különálló lábbal van felszerelve a nyomás kiengedésére és növelésére, így ideális választás a kihangosított szivattyú működéséhez.
  • Ennek az Enerpac XA12G levegős meghajtású hidraulikus szivattyúnak a kézi szelepfunkciója előre-, tartási és visszahúzási műveleteket tesz lehetővé.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC XLK1 karkészlet: Kényelmes és pontos vezérlést biztosít a szivattyú működése felett, javítva a felhasználói élményt és hatékonyabb hidraulikus feladatokat tesz lehetővé.
  • ENERPAC XSC1 forgócsatlakozó: Lehetővé teszi a hidraulikus tömlők egyszerű és rugalmas csatlakoztatását ehhez a szivattyúhoz, így kényelmes a hidraulikus műveletek során.
  • ENERPAC RFL102 szabályozó szűrő kenő: Szabályozza a légnyomást, kiszűri a szennyeződéseket és kenést biztosít a szivattyú alkatrészeinek, biztosítva az optimális működést és megóvja a szivattyút az esetleges sérülésektől.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az Enerpac XA12G levegős szivattyú maximális teljesítménye?

V. Az Enerpac XA12G levegővel működő szivattyú akár 10000 psi nyomást is képes generálni.

K. Hordozható ez az ENERPAC XA12G levegővel működő szivattyú?

V. Igen, a márka XA12G levegős szivattyúja könnyű és hordozható. Könnyen szállítható és manőverezhető, így alkalmas a mobilitást igénylő alkalmazásokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellFelhasználható olajkapacitásÁr
ENERPAC XA11G léghajtású hidraulikus szivattyú, 3/3 szelepes, 61 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj | AA8KUJ 18Y553 XA11G61 cu. ban ben.€3,053.99
ENERPAC XA12 léghajtású hidraulikus szivattyú, 3/3 szelepes, 122 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj | AA8KUK 18Y554 XA12122 cu. ban ben.€3,021.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC XA12G léghajtású hidraulikus szivattyú, 3/3 szelepes, 122 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj
€3,423.76 /Mértékegység