ENERPAC XA11G léghajtású hidraulikus szivattyú, 3/3 szelepes, 61 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj | AA8KUJ 18Y553

ENERPAC XA11G léghajtású hidraulikus szivattyú, 3/3 szelepes, 61 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj

Raktáron
Tétel: AA8KUJ Típus: XA11GKereszthivatkozás: 18Y553

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,053.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
levegő fogyasztás13058 SCFM
Levegő nyomás30-125 psi
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
Méret H15.98 "
Max. Áramlás névleges nyomáson15 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Kimeneti áramlási sebesség terhelés15 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül120 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés mellett15 köb. in./min.
ÁramforrásLevegő
Tartály kapacitása61 cu. ban ben.
Felhasználható olajkapacitás61 cu. ban ben.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa3-utas, 3-helyzetű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.91
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)29.85
HS-kód8413500080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Olajterhelés @ 0 PSI (120 cu. In./min.)
    • Működő levegő PSI (30-125)
    • Taposó (lábbal működtethető)

Termékváltozatok

TermékekModellFelhasználható olajkapacitásÁr
ENERPAC XA12 léghajtású hidraulikus szivattyú, 3/3 szelepes, 122 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj | AA8KUK 18Y554 XA12122 cu. ban ben.€3,021.81
ENERPAC XA12G léghajtású hidraulikus szivattyú, 3/3 szelepes, 122 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj | AA8KUL 18Y555 XA12G122 cu. ban ben.€3,423.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC XA11G léghajtású hidraulikus szivattyú, 3/3 szelepes, 61 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj
€3,053.99 /Mértékegység