ENERPAC JH306 hidraulikus acél emelő, 30 tonna, 6.13 hüvelykes lökethossz | AF7YQJ 23NR42

ENERPAC JH306 hidraulikus acél emelő, 30 tonna, 6.13 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YQJ Modell: JH306Kereszthivatkozás: 23NR42

Szerezd meg április 30, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,626.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus Jack
Alsó lemez hossza9.56 "
Alsó lemez szélessége3.75 "
Kapacitás30 tonna.
Összeomlott magasság10 "
Megnövelt magasság16.13 "
Jack hatásos terület5.94 négyzetméter.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Dugattyú Dia.2.75 "
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
ütés6.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.48
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8425420000

Termék részletek:

Az Enepac JH306 palackemelőt autójavító műhelyekben, építkezéseken és ipari létesítményekben használják SUV-k, teherautók, megereszkedett alapok emelésére, támfalak szintbe helyezésére, valamint az autóknál nagyobb hasmagasságú földalatti vízelvezető rendszerek emelésére.

Jellemzők:

  • Ez a 30 tonnás hidraulikus emelő acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a nagyobb tartósság érdekében.
  • Kompakt és hordozható kialakítása megkönnyíti a szállítást és tárolást.
  • Ez a palackemelő beépített biztonsági szeleppel van felszerelve, amely megakadályozza a túlterhelést és biztosítja a biztonságos működést
  • Krómozott felülettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használható ez a palackemelő függőleges és vízszintes emelési alkalmazásokhoz is?

V. Igen, az Enerpac JH306 palackemelőt úgy tervezték, hogy sokoldalú legyen, és függőleges és vízszintes emelési alkalmazásokhoz egyaránt használható. Robusztus felépítése és erőteljes hidraulikus rendszere hatékonyan emeli a nehéz terheket különböző irányokban, rugalmasságot és kényelmet biztosítva a különböző emelési helyzetekben.

K. Hogyan szerelhetem fel ezt az Enerpac 30 tonnás hidraulikus emelőt?

A.

  • Készítsen elő egy stabil és vízszintes felületet, és helyezze az emelőt az emelési pont alá.
  • Állítsa be a magasságot a dugattyú leengedésével, és az emelőt az emelési pont alá csúsztatva.
  • Szivattyúzza a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba a rakomány felemeléséhez, és rögzítse tartóállványokkal vagy blokkokkal.
  • Ha végzett, engedje le a terhet a fogantyú óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával, és tárolja az emelőt biztonságos és száraz helyen.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni a palackemelő használata során?

A.

  • Mindig ügyeljen arra, hogy az emelt teher ne haladja meg a palackemelő névleges kapacitását.
  • Minden használat előtt ellenőrizze az emelőt, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele.
  • Helyezze az emelőt stabil és vízszintes felületre, hogy elkerülje a billenést vagy az instabilitást.
  • Használjon támasztóállványokat vagy blokkokat a rakomány rögzítéséhez, miután felemelték.
  • Tartsa távol a kezét és a testét az emelési területtől, és ne helyezzen testrészeket a teher alá.
  • Simán működtesse az emelőt, és kerülje a hirtelen vagy rángatózó mozdulatokat.
  • Ne lépje túl az emelő maximális kihúzási magasságát.

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó lemez hosszaAlsó lemez szélességeKapacitásJack hatásos területütésÁr
ENERPAC JH1006 hidraulikus acél emelő, 100 tonna, 6.06 hüvelykes lökethossz | AF7YQH 23NR41 JH100612.94 "7.13 "100 tonna.20.63 négyzetméter.6.06 "€10,055.26
ENERPAC JH506 hidraulikus acél emelő, 50 tonna, 6.09 hüvelykes lökethossz | AF7YQK 23NR43 JH50610.19 "5.00 "50 tonna.9.62 négyzetméter.6.09 "€5,875.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC JH306 hidraulikus acél emelő, 30 tonna, 6.13 hüvelykes lökethossz
€4,626.40 /Mértékegység