ENERPAC JH1006 hidraulikus acél emelő, 100 tonna, 6.06 hüvelykes lökethossz | AF7YQH 23NR41

ENERPAC JH1006 hidraulikus acél emelő, 100 tonna, 6.06 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YQH Modell: JH1006Kereszthivatkozás: 23NR41

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,055.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus Jack
Alsó lemez hossza12.94 "
Alsó lemez szélessége7.13 "
Kapacitás100 tonna.
Összeomlott magasság11.31 "
Megnövelt magasság17.37 "
Jack hatásos terület20.63 négyzetméter.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Dugattyú Dia.5.12 "
Sebesség típusaKét sebesség
ütés6.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.46
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8425420000

Termék részletek:

Az Enerpac JH1006 hidraulikus palackemelőt nehéz terhek emelésére tervezték. Ez egy függőleges hengerből (általános nevén palackból) áll, benne egy dugattyúval. A dugattyú egy fogantyúhoz csatlakozik, amely lehetővé teszi a kézi működtetést.

Jellemzők:

  • Az Enerpac JH1006 hidraulikus palackemelő belső nyomáscsökkentő szeleppel van felszerelve a túlterhelés elleni védelem érdekében.
  • Lapos elülső és alsó felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a szűk sarkokban egy szintben illeszkedjen.
  • Ez a hidraulikus emelő akár 50 tonnás terheket is képes felemelni a mellékelt fogantyú segítségével.
  • Krómozott dugattyúval rendelkezik a korrózió- és nedvességállóság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC LW16 és a LWC16 Az emelőkék akkor hasznosak, ha a gép (emelve) a földön van, és az emelési pont nem érhető el az emelő elhelyezéséhez.
  • ENERPAC MLSR7 Load Skate: Ez a korcsolya alkalmas megemelt gépek mozgatására egy munkaterületen.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan biztosítható a biztonság a 100 tonnás hidraulikus emelő használata közben?

A.

  • Használja az emelőt stabil és vízszintes felületen, hogy biztosítsa a rakomány megfelelő elhelyezését és rögzítését.
  • Soha ne lépje túl az emelő teherbírását.

K. Hogyan lehet légteleníteni vagy kiengedni a levegőt a hidraulikus palackemelőből?

A.

  • A hidraulikus palackemelőből történő levegő kiengedéséhez keresse meg az emelő kioldószelepét, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
  • Többször szivattyúzza meg a fogantyút, hogy a levegő távozhasson. A levegő kiengedése után zárja el a kioldószelepet az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

K. Hogyan tárolhatom a hidraulikus palackemelőt használaton kívül?

A. Hidraulikus palackemelő tárolásakor tanácsos a nyomást a kioldószelep óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával és a dugattyú teljes leengedésével oldani. Tárolja az emelőt tiszta és száraz helyen, távol a szélsőséges hőmérsékletektől és a korrozív anyagoktól.

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó lemez hosszaAlsó lemez szélességeKapacitásJack hatásos területütésÁr
ENERPAC JH306 hidraulikus acél emelő, 30 tonna, 6.13 hüvelykes lökethossz | AF7YQJ 23NR42 JH3069.56 "3.75 "30 tonna.5.94 négyzetméter.6.13 "€4,626.40
ENERPAC JH506 hidraulikus acél emelő, 50 tonna, 6.09 hüvelykes lökethossz | AF7YQK 23NR43 JH50610.19 "5.00 "50 tonna.9.62 négyzetméter.6.09 "€5,875.34

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC JH1006 hidraulikus acél emelő, 100 tonna, 6.06 hüvelykes lökethossz
€10,055.26 /Mértékegység