DESTACO 607-es sorozatú egyenes vonali bilincsek


Szűrő
Alap hossza: 4.25 " , Alap szélesség: 2.2 " , Fogantyú: Egyenes , Teljes hossz: 6.020 " , Típus: Egyenes vonalú akció
StílusModellDugattyú menetméretTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapDugattyú magasságabúvárdugattyúÁr (ÁFA nélkül)
A
607
5 / 16-18800 font.NemAcélKarima0.69 "Round€76.10
B
607-SQ
5 / 16-18800 font.NemAcélKarima0.69 "Négyzet€168.58
C
607 négyzetméter
M8800 font.NemAcélKarima0.69 "Négyzet€136.75
D
607-M
M8800 font.NemAcélKarima0.69 "Round€90.18

607-es sorozatú egyenes vonali bilincsek

A Destaco 607 sorozatú egyenes vonalú bilincsek ideálisak könnyű megmunkálási alkalmazásokhoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek a bilincsek oldalsó szorítóerőt alkalmaznak, nem pedig felülről, hogy rögzítsék a munkadarabokat olyan alkalmazásokban, ahol szűk a hely. Ezek az egységek acélból készülnek a szerkezeti merevség és a kitett felületek korrózióállósága érdekében. Karos fogantyúval vannak felszerelve, amely összekapcsolja a dugattyút, hogy a munkadarabhoz nyomódjon és a helyén maradjon az eszközök feszítése, rögzítése, hegesztése, tesztelése, műanyag fröccsöntés, CNC megmunkálás, összeszerelés és rögzítés vagy ipari berendezések könnyű préselése közben. A Destaco 607-es sorozatú egyenes vonalú bilincsek kompakt kialakításúak mind az egyrészes, mind a tömeggyártáshoz, és akár 800 lb terhelést is képesek elviselni. Ezek a 607-es sorozatú egyenes vonalú bilincsek peremes alappal, menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében. kerek / négyzet alakú dugattyúkkal kaphatók a torziós terhelések ellen. mi is kínálunk 630-as sorozatú egyenes bilincsek akár 2500 font terhelhetőséget kínál.

Felhasználás

A Destaco 607 sorozatú egyenes vonalú bilincsek ideálisak hegesztéshez, rögzítőelemek teszteléséhez és CNC megmunkáláshoz.

Jellemzők

  • A Destaco 607 sorozatú egyenes vonalú bilincsek alacsony profilú kialakításúak, lehetővé téve a fogantyú elfordulását és a rögzítési sík alá esését, hogy a visszahúzott helyzetben rögzüljön.
  • Ezek az egyenes vonalú bilincsek acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • A Destaco 607 sorozatú egyenes vonalú bilincsek peremes alappal rendelkeznek, menetes furatokkal a gyors felszerelés érdekében.
  • Ezek a 607-es sorozatú, egyenes vonalú bilincsek akár 600 lb teher megtartására is képesek.
  • A Destaco 607 sorozatú egyenes vonalú bilincsek metrikus és angolszász változatban is kaphatók.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 207203: Ezt a lapos hegyű ragasztott neoprén orsót a Destaco 607 sorozatú egyenes vonalú bilincsekkel használják, hogy párnát képezzenek a bilincsek és a befogott elemek között, ezáltal rögzítve az anyagot a munkafelületekhez marás, fúrás és hegesztés során. Különféle Destaco bilincsegységekkel is használhatók, beleértve a 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004 és 6004-R. Ez a lapos hegyű kötésű neoprén orsó különböző vastagságú anyagokhoz állítható, és cserélhető is, hogy meghosszabbíthassuk a bilincsek élettartamát azáltal, hogy csökkenti a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek. Ez az orsó olajállóságot biztosít, LABS (szilikon) mentes, és -22 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.

Szabványok és jóváhagyások

  • Ezek a Destaco 607 sorozatú egyenes vonalú bilincsek megfelelnek az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsák a környezetvédelmi egészséget és biztonságot, valamint a bilincsek minőségi teljesítményét.

Telepítés

  • A Destaco 607 sorozatú egyenes vonalú bilincsek peremes alappal rendelkeznek, menetes furatokkal a gyors és biztonságos felszerelés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik az egyenes vonalú szorítóbilincs?

Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.

Mit jelent a bilincs tartóképessége?

A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártási folyamat során.

Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?

A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.

Mit jelent a szorítóerő?

A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs bezárásával és reteszelésével hatnak. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?

A bilincs markolatának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet ábrázol. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?

Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.

Milyen tartozékok kompatibilisek a Destaco 607 sorozatú egyenes vonalú bilincsekkel?

A Destaco 607 sorozatú egyenes vonalú bilincsek a Destaco 207203 és 207203-M orsókhoz használhatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?