EATON Easy800 sorozatú programozható relék


Az Eaton easy800 sorozatú programozható relék kompakt, moduláris eszközök, amelyeket automatizálási és vezérlési alkalmazásokhoz terveztek.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
EASY820-DC-RC
€1,878.64
ajánlatkérés
B
EASY819-AC-RCX
€1,470.76
ajánlatkérés
C
EASY821-DC-TC
€1,686.46
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a relék egy mikroprocesszort használnak a rendszer be- és kimenetének vezérlésére és figyelésére.
  • A kezelő programozhatja a relét a mellékelt szoftver segítségével, hogy logikai vezérlőrendszert hozzon létre az alapvető logikával és funkciókkal.
  • A program ezután a relé belső memóriájában tárolódik, és a mikroprocesszor végrehajtja.
  • A mikroprocesszor figyeli a bemeneteket és végrehajtja a programozási logikát, amely meghatározza a kimenetek állapotát, például leállítja a motort, ha egy hőmérséklet-érzékelő elér egy bizonyos határt.

Jellemzők

  • Az Eaton easy800 sorozatú programozható relék egyszerű NET-hálózatot használnak akár 320 I/O jel kezelésére.
  • Tartalmaznak egy órát az olyan funkciókhoz, mint az időalapú vezérlés, az időzítési események vagy az eltelt idő követése, valamint az easyD kijelző a továbbfejlesztett kezelőfelület érdekében.
  • Előlapi programozásuk szükségtelenné teszi a vezetékek cseréjét, így csökken az állásidő.

Szabványok és jóváhagyások

  • EN
  • IEC

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a reléknek a működési hőmérsékleti tartománya?

Az Eaton easy800 sorozatú programozható relék -35 és 55 °C közötti hőmérsékletet képesek kezelni.

Hogyan kell felszerelni ezeket a reléket?

  • Szerelje be a PLC-t kapcsolószekrénybe, szervizelosztó táblába vagy házba, hogy a tápellátás és a sorkapcsok működése közben véletlenül se érhessenek hozzá.
  • Szerelje fel a PLC-t a felületre a mellékelt csavarok vagy más rögzítőelemek segítségével.
  • Csatlakoztassa a készüléket egy áramforráshoz az adott modellnek megfelelő névleges feszültséggel és áramerősséggel.
  • Csatlakoztassa a be- és kimeneteket a PLC-hez a kapcsolási rajz segítségével.
  • Telepítse a programozó szoftvert a számítógépre a gyártó utasításait követve.
  • A programozószoftver segítségével hozza létre és töltse fel a vezérlési logikát a PLC-re. Ügyeljen arra, hogy tesztelje a programot, és végezzen hibakeresést.
  • Tesztelje a PLC-t, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden bemenet és kimenet a várt módon működik.

Milyen kínálattal rendelkeznek az easy NET hálózati rendszerek?

A felhasználók akár nyolc easy800 / easyD eszközt is csatlakoztathatnak 1000 méteres körzetben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?