ENERPAC EP3504TB elektromos hidraulikus nyomatékkulcs szivattyú, 0.8 gallon használható olaj | CF2JGG 55PW60

ENERPAC EP3504TB elektromos hidraulikus nyomatékkulcs szivattyú, 0.8 gallon használható olaj

Raktáron
Tétel: CF2JGG Modell: EP3504TBKereszthivatkozás: 55PW60

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,570.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
Áramlat12A
A méret10.2 "
B mérete14.2 "
C. mérete15.8 "
Működési cikluskiterjedt
Max. Áramlás névleges nyomáson32 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP0.85 hp
A szivattyú üzemelhető csavarkulcsok száma1
Kimeneti áramlási sebesség @ 14.5 psi220 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 2538 psi130 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 5075 psi58 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség 14.5 psi220 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés32 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül220 köb. in./min.
Áramforráselektromos
Tartály kapacitása185 cu. ban ben.
Hangszint70-85 dBA
Felhasználható olajkapacitás0.8 gal.
SzelepműködésSzolenoid
Szelep típusa4-utas, 2-helyzetű
Feszültség100 és 120V között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.4775
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellHenger kompatibilitásC. méreteSzelepműködésSzelep típusaÁr
ENERPAC EP3104DB-G elektromos hidraulika szivattyú, 0.8 gallon használható olaj | CF2JGD 55PW57 EP3104DB-GEgyszeres fellépés14 "Szolenoid3-utas, 2-helyzetű€10,879.50
ENERPAC EP3204JB-G elektromos hidraulika szivattyú, 0.8 gallon használható olaj | CF2JGE 55PW58 EP3204JB-GEgyszeres fellépés15.2 "Kézikönyv3-utas, 2-helyzetű€9,666.17
ENERPAC EP3404JB-G elektromos hidraulika szivattyú, 0.8 gallon használható olaj | CF2JGF 55PW59 EP3404JB-GKettős színészi15.2 "Kézikönyv4-utas, 3-helyzetű€10,656.66
ENERPAC EP3504TBM elektromos hidraulikus szivattyú | CF2JGH 55PW61 EP3504TBM----€22,176.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC EP3504TB elektromos hidraulikus nyomatékkulcs szivattyú, 0.8 gallon használható olaj
€17,570.76 /Mértékegység