ELOBAU Úszó kapcsolók


Szűrő
Nyomószilárdság: 3 bar , Csatlakozó mérete: M12 , Kivitelezés: Mechanikus kötés , Rögzítés típusa: Szál , Max. Erősítők: 1A , Max. Tárolási hőmérséklet: 105 fok. C , Max. Kapcsolási kapacitás: 50W , Min. Tárolási hőmérséklet: -25 fok C , Kimeneti jel: Digitális , Pressure Resistance: 3 bar , Recommended Min. Density Of The Medium: 0.7 g/cu.cm , Riser Diameter: 8 mm , Riser Length: 40 mm , Riser Material: VA , Technológia: Nád , Temp. Hatótávolság: -25 fok +105 fokig. C , Menet átm.: G 1 / 2 " , Szál típusa: NPT
StílusModellTelepítés megnyitásaKábel hosszaKábel anyagIP besorolásMax. KapcsolóáramMax. KapcsolóerőMax. Kapcsolási feszültségMax. FeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
200011
--------€143.74
ajánlatkérés
A
207KS12N-5
-1 méterPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€91.83
ajánlatkérés
A
205KS12G
---IP67----€60.63
ajánlatkérés
A
207KS14D-5
--------€132.08
ajánlatkérés
A
207KS12D-5
-1 méterPVCIP67, IP681A50W250V AC-€114.90
ajánlatkérés
A
204KS22E000
----0.5A10W48V DC-€89.47
ajánlatkérés
A
207KS22D-5
--------€145.57
ajánlatkérés
A
204KS12G01H-5
---IP67----€112.77
ajánlatkérés
A
207KS14N-3
--------€106.90
ajánlatkérés
A
204KS12E000
----1A50W250V DC-€74.45
ajánlatkérés
A
205KS14N05
---------
ajánlatkérés
A
207KS12D
-1 méterPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€83.73
ajánlatkérés
A
205KS220-5
--------€109.21
ajánlatkérés
A
207KS24N
-1 méterPVCIP67, IP680.25A3W48V AC / DC-€108.55
ajánlatkérés
A
204KS12G01H
--------€81.46
ajánlatkérés
A
207KS22D01
----0.25A3W48V AC / DC-€133.07
ajánlatkérés
A
205KS12G-5
--------€91.83
ajánlatkérés
A
207KS12N
-1 méterPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€60.63
ajánlatkérés
A
205KS122
----1A50W250V DC-€80.19
ajánlatkérés
A
204KS12CT00
----1A50W250V DC-€97.57
ajánlatkérés
A
207KS1409
---------
ajánlatkérés
A
204KS24G01H
--------€83.50
ajánlatkérés
A
207KS12N-3
-1 méterPVCIP67---250V AC, 250V DC€76.23
ajánlatkérés
A
205KS22G-3
--------€97.40
ajánlatkérés
A
204KS14CT00
---IP67----€114.83
ajánlatkérés
A
205KS12D
-1 méterPVCIP681A50W250V AC / DC-€83.73
ajánlatkérés
A
20991102
30 mm5 méterPUR-----€473.67
ajánlatkérés
A
204KS22CT00
D22-23--IP680.5A10W48V AC / DC-€124.97
ajánlatkérés
A
207KS12D-3
D22-231 méterPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€99.35
ajánlatkérés
A
204KS24DT1H
D22-231 méterPVCIP67, IP680.5A10W48V AC / DC-€118.79
ajánlatkérés
A
207KS22D
D22-231 méterPVCIP67 / IP680.5A3W48V AC / DC-€114.35
ajánlatkérés
A
207KS14D
D22-231 méterPVCIP67 / IP681A50W250V AC / DC-€100.98
ajánlatkérés
A
204KS22DT1H
D22-231 méterPVCIP67, IP680.5A10W48V AC / DC-€111.35
ajánlatkérés
A
204KS12DT1H
D22-231 méterPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€83.73
ajánlatkérés
A
207KS22N
D22-231 méterPVCIP67 / IP680.5A3W48V AC / DC-€78.01
ajánlatkérés
A
205KS120
G1 / 21 méterPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€60.63
ajánlatkérés
A
205KS120-5
G1 / 21 méterPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€91.83
ajánlatkérés
A
205KS120-3
G1 / 2-PVCIP67 / IP681A50W250V AC / DC-€76.23
ajánlatkérés
A
204KS22G01H
G1 / 21 méterPVCIP67, IP680.5A10W48V AC / DC-€76.10
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?