ELOBAU 205KS122 úszókapcsoló, 250V, M12

Cikkszám: CL7MNL Modell: 205KS122
€80.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszókapcsoló
Csatlakozó méreteM12
Úszó Dia.17 mm
Úszó anyagpolipropilén
Ház anyagaPolibutilén-tereftalát
Max. Működési hőmérséklet105 fok. C
Max. Kapcsolóáram1A
Max. Kapcsolóerő50W
Max. Kapcsolási feszültség250V DC
Min. Működési hőmérséklet-25°C
Szerelési típusSzál
Kimeneti jelDigitális
Nyomásállóság3 bar
TechnológiaNád
Dia Dia.G 1 / 2 "

Termékváltozatok

TermékekModellTelepítés megnyitásaKábel hosszaKábel anyagIP besorolásMax. KapcsolóáramMax. KapcsolóerőMax. Kapcsolási feszültségMax. FeszültségÁr
ELOBAU 207KS12N úszókapcsoló, 250V, 1m kábel | CL7MNF 207KS12N-1 méterPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€50.11
ajánlatkérés
ELOBAU 204KS22E000 úszókapcsoló, 48V, csatlakozó M12 | CL7MNP 204KS22E000----0.5A10W48V DC-€73.94
ajánlatkérés
ELOBAU 205KS120-5 úszókapcsoló, 250V, 5m kábel | CL7MPE 205KS120-5G1 / 21 méterPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€75.89
ajánlatkérés
ELOBAU 207KS12D-5 úszókapcsoló, 250 V, kompressziós gyűrű, 5 m kábel | CL7MPN 207KS12D-5-1 méterPVCIP67, IP681A50W250V AC-€94.96
ajánlatkérés
ELOBAU 205KS120 Úszókapcsoló, 250V, 1m kábel | CL7MPX 205KS120G1 / 21 méterPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€50.11
ajánlatkérés
ELOBAU 205KS12G úszókapcsoló, 250V, 1m kábel | CL7MQC 205KS12G---IP67----€50.11
ajánlatkérés
ELOBAU 207KS12N-3 úszókapcsoló, 250V, 3m kábel | CL7MQF 207KS12N-3-1 méterPVCIP67---250V AC, 250V DC€63.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 205KS122 úszókapcsoló, 250V, M12
€80.20 /Mértékegység