EATON E57 sorozatú induktív közelségérzékelő rögzítők


Az Eaton E57 sorozatú induktív közelségérzékelő tartókat az ipari gyártásban és az ipari automatizálásban használják fémtárgyak jelenlétének vagy hiányának észlelésére. Ezek az érzékelők nagyfrekvenciás mágneses tereket használnak a fémtárgyak fizikai érintkezés nélküli észlelésére, ami azonosítja őket....zord vagy veszélyes környezetben való használatra alkalmas.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
E57KNZ12
€466.38
ajánlatkérés
B
E57KNZ18
€362.32
ajánlatkérés
A
E57KNZ30
€362.32
ajánlatkérés
A
E57KNZ8
€358.46
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Rozsdamentes acél konstrukciójuk a szerkezeti merevség és a kitett felületek korrózióállósága érdekében.
  • Ezeknek az érzékelőtartóknak a működési hőmérséklete -13 és 158 °F között van.
  • Lehetővé teszik az érzékelők két tengelyének beállítását.
  • Ezek az érzékelőtartók 8-30 mm-es rögzítési méretben kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az érzékelőtartó kiválasztásakor?

A legfontosabb tényezők közé tartozik a berendezés típusa, a felszereléshez rendelkezésre álló hely és a környezeti feltételek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?