IQ 150S sorozatú mérők
Az Eaton IQ 150S sorozatú elektronikus teljesítménymérőket úgy tervezték, hogy pontosan mérjék és elemezzék az elektromos paramétereket, mint például a feszültség, áram, teljesítmény, energiafogyasztás és energiaminőség. Elektromos elosztórendszerekben, almérő alkalmazásokban, adatközpontokban, gyártólétesítményekben és kereskedelmi épületekben használják. Ezek a mérőórák valós idejű információkat szolgáltatnak a kritikus teljesítményparaméterekről ciklusonként 400 mintavételi gyakorisággal, lehetővé téve a pontos teljesítményelemzést. 20 másodpercig 10 A-es, 60 másodpercig 3 A-es, 100 másodperces 1 A-es hibaáramokat képesek ellenállni a túláram elleni védelem érdekében, növelve az elektromos rendszer biztonságát és megbízhatóságát. Ezek a mérők programozható árambeállításokat kínálnak, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a méréseket a CT (áramtranszformátor) arányhoz igazítsák, hogy biztosítsák a kompatibilitást a különböző CT konfigurációkkal. Ezek az elektronikus teljesítménymérők KYZ impulzusérintkezőkkel vannak felszerelve a külső kommunikációhoz, lehetővé téve a csatlakozást külső eszközökhöz és rendszerekhez további felügyeleti és vezérlési képességek érdekében.