Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON CA3225 megszakító 225 Amper 240vac 3p 10kaic@240v

Raktáron
Tétel: AG8MGW Modell: CA3225

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3,317.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők225A
frame típusaCA
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)14.43
Hajó hossza (cm)18.08
Hajószélesség (cm)24.13

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
EATON CA2100 megszakító tápellátása 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MGL CA2100100A2€4,227.96
EATON CA2150 megszakító 150 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MGM CA2150150A2€2,388.36
EATON CA2175 megszakító előtolás 175 amperes 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MGN CA2175175A2-
ajánlatkérés
EATON CA2200 megszakító tápellátása 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MGP CA2200200A2-
ajánlatkérés
EATON CA3100 megszakító betáplálás 100 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8MGQ CA3100100A3-
ajánlatkérés
EATON CA3125 megszakító tápellátása 125 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8MGR CA3125125A3-
ajánlatkérés
EATON CA3150 megszakító tápellátása 150 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8MGT CA3150150A3€3,659.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CA3225 megszakító 225 Amper 240vac 3p 10kaic@240v
€3,317.09 /Mértékegység