EATON 74118 sorozatú közepes teljesítményű fix motorok


Az Eaton 74118 sorozatú közepes teljesítményű dugattyús motorok hidraulikus motorok, amelyek ideálisak mechanikai terhelésekhez. Ezeket a közepes teljesítményű dugattyús motorokat mobil, nagy teherbírású hidraulikus berendezésekben (offshore és onshore), hajódarukban, építőipari berendezésekben és csörlőkben használják. Maximális elmozdulást biztosítanak... 20.3 cu.cm/ford folyamatos működéshez.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
74118-DAJ-01
€1,890.50
ajánlatkérés
A
74118-DAP-01
€1,708.62
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a közepes teljesítményű dugattyús motorok a szivattyú hidraulikus energiáját mechanikai energiává alakítják át.
  • A motor összekapcsolt tengelyét a hozzá kapcsolódó terhelés meghajtására létrehozott mechanikai energia forgatja.

Jellemzők

  • Az Eaton 74118 sorozatú közepes teljesítményű motorok SAE-be szerelt karimákkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a tengelyt a külső terheléstől és a nagy nyomásállóságtól.
  • 79 l/perc bemeneti áramlási sebességet biztosítanak 20.8 GPM névleges fordulatszám mellett, és SAE portos O-gyűrűkkel rendelkeznek a szivárgásmentes csatlakozás érdekében.
  • Ezek a kétfordulatú motorok 3600 ford./perc maximális fordulatszámot biztosítanak.
  • Ezek a kompakt kivitelű dugattyús motorok maximális névleges nyomása 345 bar.

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Eaton 74118 sorozatú közepes teljesítményű dugattyús motorok maximális viszkozitási tartománya hidraulikus rendszerben?

Az optimális viszkozitás 60 és 180 SUS között van normál üzemi hőmérsékleten.

Mekkora ezeknek a közepes teljesítményű rögzített dugattyús motoroknak a folyamatos névleges nyomása?

210 bar.

Mi az ISO tisztasági kód az Eaton 74118 sorozatú dugattyús motorokhoz?

Az ISO tisztasági kód meghatározza a motorolajban lévő részecskeszennyeződést. Ezeknek a motoroknak a tisztasági kódja 18/13, ami azt jelenti, hogy 5 mikronnál (2500 részecske/milliliter) és 15 mikronnál (80 részecske/milliliternél) nagyobb részecskeméretet tesz lehetővé.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?