RULAND MANUFACTURING P sorozat 4 gerendacsatlakozók


Szűrő
Befejezés: Fényes , Max. Szögeltérés: 3 fok , Max. FORDULAT: 6000 , Csavar típusa: Beállítani a csavart , Beállítócsavar helye: 2 (120 fok)
StílusModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
PSMR29-12-6-A
22512 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
A
PSMR29-12-8-A
22512 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
A
PSMR25-10-8-A
22510 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€90.95
A
PSMR19-6-4-A
2256 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€76.50
A
PSMR19-6-3-A
2256 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€76.50
A
PSMR19-5-4-A
2255 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€76.50
A
PSMR16-3-3-A
2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€73.09
A
PSMR13-5-4-A
2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€64.70
A
PSMR13-3-3-A
2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€75.75
A
PSMR10-3-3-A
2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€74.61
A
PSMR29-12-12-A
22512 x 12 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
A
PSMR29-10-10-A
22510 x 10 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
A
PSMR29-12-10-A
22512 x 10 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
A
PSMR29-10-8-A
22510 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
A
PSMR29-10-6-A
22510 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
A
PSMR25-8-6-A
2258 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€90.95
A
PSMR25-10-6-A
22510 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€90.95
A
PSMR19-4-3-A
2254 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€76.50
A
PSMR16-4-4-A
2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€73.09
A
PSMR16-4-3-A
2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€73.09
A
PSMR13-4-4-A
2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€75.31
A
PSMR29-8-6-A
2258 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
A
PSMR29-8-8-A
2258 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€110.36
A
PSMR25-6-6-A
2256 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€90.95
A
PSMR16-5-3-A
2255 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€73.09
A
PSMR16-5-4-A
2255 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€73.09
A
PSMR19-6-5-A
2256 x 5 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€76.50
A
PSMR19-6-6-A
2256 x 6 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€76.50
A
PSMR25-8-8-A
2258 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€90.95
A
PSMR19-4-4-A
2254 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€76.50
A
PSMR16-5-5-A
2255 x 5 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€73.09
A
PSMR19-5-5-A
2255 x 5 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€76.50
A
PSMR19-5-3-A
2255 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€76.50
A
PSMR25-10-10-A
22510 x 10 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€90.95
A
PSMR25-9-8-A
225 fok9 8 mm x mm31.8mm8 mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25€90.95
B
PSMR32-12-12-A
225 fok12 12 mm x mm28.6mm12 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€133.61
B
PSMR29-12-9-A
225 fok12 9 mm x mm22.2mm9mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€110.36
B
PSMR29-9-6-A
225 fok9 6 mm x mm25.4mm6 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€110.36
A
PSMR19-3-3-A
225 fok3 3 mm x mm22.2mm3 mm19.1mm22.9mmM4 mmPSMR19€76.50
B
PSMR32-8-6-A
225 fok8 6 mm x mm31.8mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€133.61
B
PSMR32-7-7-A
225 fok7 7 mm x mm31.8mm7mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€133.61
B
PSMR32-6-6-A
225 fok6 6 mm x mm31.8mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€133.61
B
PSMR32-7-6-A
225 fok7 6 mm x mm31.8mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€133.43
B
PSMR29-9-7-A
225 fok9 7 mm x mm25.4mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€110.36
B
PSMR29-8-7-A
225 fok8 7 mm x mm25.4mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€110.36
A
PSMR22-8-5-A
225 fok8 5 mm x mm28.6mm5 mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22€89.06
B
PSMR29-12-11-A
225 fok12 11 mm x mm19.1mm11 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€110.04
B
PSMR32-12-11-A
225 fok12 11 mm x mm28.6mm11 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€133.61
A
PSMR25-9-7-A
225 fok9 7 mm x mm31.8mm7mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25€90.57
B
PSMR29-11-9-A
225 fok11 9 mm x mm19.1mm9mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€110.36
A
PSMR22-8-7-A
225 fok8 7 mm x mm31.8mm7mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22€88.62
B
PSMR32-9-7-A
225 fok9 7 mm x mm31.8mm7mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€133.43
A
PSMR22-8-8-A
225 fok8 8 mm x mm31.8mm8 mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22€89.06
B
PSMR29-11-7-A
225 fok11 7 mm x mm15.90mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€110.04
B
PSMR29-11-6-A
225 fok11 6 mm x mm15.90mm6 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€110.04
B
PSMR32-10-7-A
225 fok10 7 mm x mm28.6mm7mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€133.61
B
PSMR29-11-11-A
225 fok11 11 mm x mm15.90mm11 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€110.04
A
PSMR25-8-7-A
225 fok8 7 mm x mm31.8mm7mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25€90.95
A
PSMR25-9-9-A
225 fok9 9 mm x mm31.8mm9mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25€90.57
B
PSMR29-7-7-A
225 fok7 7 mm x mm22.2mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€110.36
A
PSR12-2.5-2-A
225 fok5/32 x 1/8 "22.2mm0.125 "19.1mm22.9mmM4 mmPSR12€76.50

P sorozat 4 gerendacsatlakozók

A Ruland Manufacturing P Series 4 gerenda tengelykapcsolóit robotok, számítógépek, mérőeszközök és orvosi berendezések működtetésére használják. Ezek a tengelykapcsolók nulla holtjátékot biztosítanak, és kiegyensúlyozott kialakításuk minimalizálja a vibrációt a maximum 6000 ford./perc fordulatszámon dolgozó eszközökben. Alumíniumból / rozsdamentes acélból készülnek a korrózióállóság érdekében, és 3 fokig rögzítik a szögeltéréseket. Ezek a mozgásvezérlő csatlakozók 5.5 és 92 hüvelyk közötti forgatónyomatékot adnak le, és akár 350 F-os hőmérsékletet is képesek ellenállni. Változatok 0.75 és 31.8 hüvelyk közötti külső átmérővel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?