EAGLE 1924 BEIGE tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró ajtó, 12 gal sapka | AD8AUG 4HPR1

EAGLE 1924 BEIGE tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró ajtó, 12 gal sapka

Raktáron
Tétel: AD8AUG Modell: 1924 BEIGEKereszthivatkozás: 4HPR1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,781.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes, folyékony szekrény
Kiegészítő polc3 KN38
Kapacitás12 gal.
színekBézs
Mélység18 "
Az ajtó nyitási magassága29.75 "
Az ajtó nyitási szélessége19 5 / 6 "
Ajtó típusaÖnzáró
Magasság35 "
AnyagGalvanizált acél
Ajtók száma1
Polcok száma1
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusStandard
Sump kapacitás2.6 gal.
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.99
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásszínekAjtók számaPolcok számaSump kapacitásSúlySzélességÁr
EAGLE 3010 tűzveszélyes tároló szekrény, 30 gal sapka, egypolcos | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Sárga21--43 "€95.54
EAGLE 6010 tűzveszélyes tároló szekrény, önzáró duplaajtós, sárga | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Sárga226.8 gal.-31.25 "€26.95
EAGLE 1932 veszélyes tároló szekrény, két kézzel zárható ajtó | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Sárga215 gal.-43 "€1,182.17
EAGLE 1947 tűzveszélyes biztonsági szekrény 45 gallon sárga | AD2XKZ 3W209 194765 "45 gal.Sárga225 gal.-43 "€1,464.26
EAGLE 1962 gyúlékony tároló szekrény, kézi reteszelő ajtó, 2 polccal | AD2XLT 3W373 196265 "60 gal.Sárga226.8 gal.-31.25 "€1,763.30
EAGLE 3010 RED gyúlékony biztonsági szekrény 30 gallon vörös | AD8AUA 4HPP3 3010 VÖRÖS44 "30 gal.Piros215 gal.-43 "€2,200.26
EAGLE 4510 BEIGE biztonsági tároló szekrény, két polc, 45 gal sapka, 18 mélység | AD8AUC 4HPP5 4510 BÉZS65 "45 gal.Bézs225 gal.-43 "€2,695.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1924 BEIGE tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró ajtó, 12 gal sapka
€1,781.01 /Mértékegység