EAGLE 1932 GREY gyúlékony biztonsági szekrény 30 gallon szürke | AD8AWW 4HPY6

EAGLE 1932 GREY Gyúlékony biztonsági szekrény 30 gallon szürke

Raktáron
Tétel: AD8AWW Modell: 1932 GREYKereszt Ref: 4HPY6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,897.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes, folyékony szekrény
Adapter készlet5PW15
Kiegészítő polc2W427
Kapacitás30 gal.
színekSzürke
Mélység18 "
Az ajtó nyitási magassága38 19 / 25 "
Az ajtó nyitási szélessége39 77 / 92 "
Ajtó típusaKézikönyv
befejezFényes por
Magasság44 "
AnyagGalvanizált acél
Ajtók száma2
Polcok száma1
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusStandard
Sump kapacitás5 gal.
Szélesség43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 118.39
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eagle 1932 biztonsági szekrény ideális gyúlékony folyadékok tárolására és rendszerezésére gyógyszertárakban, kórházakban, orvosi kutatólaboratóriumokban és gyártó létesítményekben. 18-as acél duplafalú oldala, teteje, alja és ajtói vannak, a falak között 1-1/2 hüvelykes légtérrel.

Jellemzők:

  • Az Eagle 1932 tűzveszélyes biztonsági szekrény 180 fokban szélesre nyíló kézi ajtókkal és folyamatos zongorapántokkal rendelkezik a könnyű hozzáférés érdekében.
  • Ez a szekrény két szellőzőnyílással rendelkezik, 2 hüvelykes menetes szerelvényekkel, valamint tűzterelővel és sapkával a belső szellőzés érdekében.
  • A lopás és vandalizmus elleni védelem érdekében süllyesztett ajtókilinccsel rendelkezik, kulcsos zárral.
  • Az ajtók hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszerrel rendelkeznek a tűzveszély elleni védelem érdekében.
  • Ez a szürke szekrény magasfényű, púderes felülettel rendelkezik, elütő színű háromnyelvű figyelmeztetéssel a könnyű azonosítás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA
  • NFPA
  • FM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a szekrénynek a tárolókapacitása?

A. 30 gallon.

K. Melyek az ideális tárolási körülmények a gyúlékony és éghető folyadékok számára?

V. A tűzveszélyes tárolószekrény hűvös, száraz és jól szellőző helyiségben alkalmas gyúlékony és éghető folyadékok tárolására. Tartsa távol ezt a szekrényt a kijáratoktól és gyújtóforrásoktól.

K. Miért van ennek a biztonsági szekrénynek duplafalú oldala?

V. Az Eagle 1932 biztonsági szekrény dupla falú oldalakkal rendelkezik, hogy elválasztsák a gyúlékony és éghető folyadékokat a lehetséges tűzveszélyektől.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásszínekAjtók számaPolcok számaSump kapacitásSúlySzélességÁr
EAGLE 3010 tűzveszélyes tároló szekrény, 30 gal sapka, egypolcos | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Sárga21--43 "€95.54
EAGLE 6010 tűzveszélyes tároló szekrény, önzáró duplaajtós, sárga | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Sárga226.8 gal.-31.25 "€26.95
EAGLE 1932 veszélyes tároló szekrény, két kézzel zárható ajtó | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Sárga215 gal.-43 "€1,182.17
EAGLE 1947 tűzveszélyes biztonsági szekrény 45 gallon sárga | AD2XKZ 3W209 194765 "45 gal.Sárga225 gal.-43 "€1,464.26
EAGLE 1962 gyúlékony tároló szekrény, kézi reteszelő ajtó, 2 polccal | AD2XLT 3W373 196265 "60 gal.Sárga226.8 gal.-31.25 "€1,763.30
EAGLE 3010 RED gyúlékony biztonsági szekrény 30 gallon vörös | AD8AUA 4HPP3 3010 VÖRÖS44 "30 gal.Piros215 gal.-43 "€2,200.26
EAGLE 4510 BEIGE biztonsági tároló szekrény, két polc, 45 gal sapka, 18 mélység | AD8AUC 4HPP5 4510 BÉZS65 "45 gal.Bézs225 gal.-43 "€2,695.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1932 GREY Gyúlékony biztonsági szekrény 30 gallon szürke
€1,897.09 /Mértékegység