A B Beam távolság: 85 / 55m , Test átm.: 1.44 " , Értékelés csökkenése: 2m , Zseblámpa fényének típusa: Spot , Zseblámpa fokozat: Ipari , Lámpa élettartama: 50,000 XNUMX óra. , Lencse anyaga: Polikarbonát , Fénykimeneti módok: Magas alacsony , Lumen: 200/95 , Lumen tartomány: 100 a 249 , Maximális Lumen kibocsátás: 200 , Rögzítési típus: Fej/sisakpánt , Elemek száma: 1 , Csúcsnyaláb intenzitás: 1800 750/XNUMX XNUMX cd , Futási idő magas beállításon: 2 hr , Kapcsoló típusa: Push Button , Vízpenetrációs besorolás: IPX4