Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 4060-3/8Z Rubber Buna-n 3/8 Inch Thick 6 x 36 In | AB4GZC 1XYZ2

E JAMES & CO 4060-3/8Z gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag, 6 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4GZC Modell: 4060-3/8ZKereszthivatkozás: 1XYZ2
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
€70.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert60A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság3 / 8 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9728
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 4060-1/32XTAPE Gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KKN 1TXZ6 4060-1 / 32XTAPERagasztóanyag1 / 32 "2"€5.23
E JAMES & CO 4060-1/16XTAPE Gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KKP 1TXZ7 4060-1 / 16XTAPERagasztóanyag1 / 16 "2"€15.19
E JAMES & CO 4060-3/32XTAPE Gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KKQ 1TXZ8 4060-3 / 32XTAPERagasztóanyag3 / 32 "2"€21.03
E JAMES & CO 4060-1/8XTAPE Gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KKR 1TXZ9 4060-1 / 8XTAPERagasztóanyag1 / 8 "2"€14.11
E JAMES & CO 4060-3/16XTAPE Gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KPJ 1TYA1 4060-3 / 16XTAPERagasztóanyag3 / 16 "2"€26.57
E JAMES & CO 4060-1/4XTAPE Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KPK 1TYA2 4060-1 / 4XTAPERagasztóanyag1 / 4 "2"€32.07
E JAMES & CO 4060-3/8XTAPE Gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KPL 1TYA3 4060-3 / 8XTAPERagasztóanyag3 / 8 "2"€38.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 4060-3/8Z gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag, 6 x 36 hüvelyk
€70.53 /Mértékegység