Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 4060-1/16XTAPE Gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KKP 1TXZ7

E JAMES & CO 4060-1/16XTAPE gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3KKP Modell: 4060-1/16XTAPEKereszthivatkozás: 1TXZ7
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
€13.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert60A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság1 / 16 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1107
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 4060-1/32XTAPE Gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KKN 1TXZ6 4060-1 / 32XTAPERagasztóanyag1 / 32 "2"€5.23
E JAMES & CO 4060-3/32XTAPE Gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KKQ 1TXZ8 4060-3 / 32XTAPERagasztóanyag3 / 32 "2"€18.54
E JAMES & CO 4060-1/8XTAPE Gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KKR 1TXZ9 4060-1 / 8XTAPERagasztóanyag1 / 8 "2"€14.02
E JAMES & CO 4060-3/16XTAPE Gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KPJ 1TYA1 4060-3 / 16XTAPERagasztóanyag3 / 16 "2"€23.41
E JAMES & CO 4060-1/4XTAPE Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KPK 1TYA2 4060-1 / 4XTAPERagasztóanyag1 / 4 "2"€28.70
E JAMES & CO 4060-3/8XTAPE Gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KPL 1TYA3 4060-3 / 8XTAPERagasztóanyag3 / 8 "2"€35.94
E JAMES & CO 4060-1 / 2XTAPE gumi Buna-n 1/2 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB3KPM 1TYA4 4060-1 / 2XTAPERagasztóanyag1 / 2 "2"€30.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 4060-1/16XTAPE gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk
€13.37 /Mértékegység