Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EVA64AME22 Elektronikus golyóscsap bronz 3/4 hüvelykes | AD2RNF 3TPF6

DYNAQUIP CONTROLS EVA64AME22 elektronikus golyóscsap bronz 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2RNF Modell: EVA64AME22Kereszthivatkozás: 3TPF6
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
€1,095.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszt. Működtetett gömbcsap
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Golyó anyagCF8M rozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaBronz
Testnevelés2-Way
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Víznyomás600 psi
SzereljeKözvetlen
Portok száma2
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Névleges600 psi CWP
Tömítés anyagaPTFE / Viton
SealsViton
Ülés anyagaRTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. HatótávolságKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig
Szelep felépítése3 darabos
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8845
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8481809025
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságCsőméretSzár anyagaTemp. HatótávolságÁr
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EVA63AME22 Elektronikus golyóscsap bronz 1/2 hüvelykes | AD2RNE 3TPF5 EVA63AME22-40 foktól 150 fokig F1 / 2 "Rozsdamentes acélKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig€1,065.71
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EVA65AME21 Elektronikus golyóscsap bronz 1 hüvelykes | AD2RNG 3TPF7 EVA65AME21-40 foktól 150 fokig F1"Rozsdamentes acélKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig€1,187.98
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EVA66AME21 Elektronikus golyóscsap bronz 115vac | AD2RNH 3TPF8 EVA66AME21-40 foktól 150 fokig F1.25 "316 Stainless SteelSzelep -20 foktól 400 F fokig, működtető -15 foktól 140 F fokig€1,127.53
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EVA67AME25 Elektronikus golyóscsap bronz 115vac | AD2RNJ 3TPF9 EVA67AME25-40 foktól 150 fokig F1.5 "Rozsdamentes acélKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig€1,480.73
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EVA68AME25 Elektronikus golyóscsap bronz 2 hüvelykes | AD2RNK 3TPG1 EVA68AME25-22 foktól 149 fokig F2"316 Stainless SteelSzelep -20 foktól 400 F fokig, működtető -15 foktól 140 F fokig€3,808.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EVA64AME22 elektronikus golyóscsap bronz 3/4 hüvelykes
€1,095.81 /Mértékegység