APPLETON ELECTRIC Tumbler kapcsolók


Szűrő
Test anyaga: Temperönthető , Mélység: 4.69 " , Magasság: 4.63 " , Hub mérete: 1" , Hub stílus: Zsákutca , NEMA minősítés: 7C, 7D, 9E, 9F, 9G , Bandák száma: 1 , Biztonsági besorolás: I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III , Feszültség: 120-277 VAC , Szélesség: 3"
StílusModellerősítőkHPFelszerelésMéretKapcsolótípusAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
EDS110F4W
201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VACFuratok / agyak rögzítése-4-WayLengőkar€1,045.72
B
EDS110-F13
302 LE @ 120/240 VACSzerelési lyukak2XL , L , M , S , XL , XS1-pólusúElöl működtetett€771.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?