A Dwyer 475-1-FM kézi manométer alkalmas levegő és gáz nyomáskülönbség mérésére kazánokban, tüzelőberendezésekben és HVAC rendszerekben. A levegő és a földgázok pozitív, negatív vagy nyomáskülönbségét méri.
Jellemzők:
- A 475-1-FM Dwyer manométer masszív alumínium tokban érkezik a biztonságos szállítás érdekében, ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek és a kopásállóságnak.
- Nagy LCD-vel rendelkezik a könnyű leolvasás és az egyszerű kezelés érdekében.
- Ez a Dwyer manométer egyszerű kettős nyomógombbal rendelkezik a könnyű be- és kikapcsolás érdekében.
- Nyomásegység-választást kínál az egyszerű nyomásméréshez és automatikus nullázási műveletet a rendszer bonyolultságának minimalizálása érdekében.
- Ez a kézi modell maximum 10 psi nyomást képes ellenállni.
- Használható I. osztályú, I. osztályú, A, B, C, D és T4 csoportú veszélyes környezetben.
- Ennek a 9 V-os alkáli elemmel működő egységnek a pontossága a teljes skála +/-0.5%-a 0 és 140 Fahrenheit között negatív, pozitív vagy nyomáskülönbség mérésére.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen folyadékot használnak a manométerben?
V. A leggyakoribb folyadékok az alkohol, a víz és a higany.
K. Miért használnak alkoholt a manométerben?
V. Alacsony sűrűsége miatt az alkohol hosszabb oszlopot tesz lehetővé, mint más folyadékok a manométerekben. A ferde csőnek megfelelő meniszkuszt is ad.
K. Milyen nyomást mér a manométer?
V. A manométerek nyomás mérésére szolgálnak, amelyet úgy határoznak meg, mint egy gáz vagy folyadék által felületegységre jutó erőt, amelyet a gravitációnak a gáz vagy folyadék tömegére gyakorolt hatása okoz.