DWYER INSTRUMENTS DH3 sorozatú Digihelic nyomáskülönbség-szabályozók


Szűrő
Kábelhosszúság: 18 " , Csatlakozás mérete: 1 / 8 " , Kapcsolat típus: FNPT , Csatlakozó típusa: Kompressziós illesztés , Mélység: 3 1 / 8 " , Kijelző számjegyei: 4 számjegyek , Megjelenítési távolság: 9999 , Kijelző típusa: LCD , Illik: 4 3/4" kerek kivágás , Ház anyaga: Öntött alumínium , Rögzítési típus: Első gyűrű , Pinek száma: 15 , Kimeneti áram: 4-20 mA , Szükséges teljesítmény: 12-28V DC, 12-28V AC , Válaszidő: 250 ms. , Méret: 4 3 / 4 "x 2 21 / 32" , Temp. Hatótávolság: 32 Deg. 140 fokig. F , Típus: Nyomás
StílusModellPontosságnyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
DH3-005
-0-2.5" wc€698.78
A
DH3-007
-/+ 0.5%0-10" wc€698.78
A
DH3-009
-/+ 0.5%0-25" wc-
ajánlatkérés
A
DH3-010
-/+ 0.5%0-50" wc-
ajánlatkérés
A
DH3-016
-/+ 0.5%2.5-0-2.5" wc€811.69
A
DH3-017
-/+ 0.5%5-0-5" wc-
ajánlatkérés
A
DH3-018
-/+ 0.5%10-0-10" wc€811.69
A
DH3-011
-/+ 0.5%0-100" wc€702.48
A
DH3-004
-/+ 1%0-1" wc-
ajánlatkérés
A
DH3-006
-/+ 1%0-5" wc€698.78
A
DH3-013
-/+ 1.5%0.25-0-0.25" wc€815.69
A
DH3-002
-/+ 1.5%0-0.25" wc€815.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?