Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS DH3-013 digitális panelmérő, 0.25 - 0 - 0.25 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CDA 2HLP2

DWYER INSTRUMENTS DH3-013 digitális panelmérő, 0.25 - 0 - 0.25 hüvelykes WC bemeneti tartomány

Raktáron
Tétel: AC2CDA Modell: DH3-013Kereszthivatkozás: 2HLP2
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
€815.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság-/+ 1.5%
Kábel hossza18 "
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaFNPT
Csatlakozó típusaKompressziós illesztés
Mélység3 1 / 8 "
Számjegyek megjelenítése4 számjegyek
Kijelző magassága2 / 5 "
Span megjelenítése9999
Kijelző típusaLCD
Elektromos besorolás1A @ 30V AC/DC
görcsrohamok4 3/4" kerek kivágás
Szerelési tájolásFüggőleges
Szerelési típusElső gyűrű
Pinek száma15
teljesítmény4-20 mA
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező12-28V DC, 12-28V AC
nyomás tartomány0.25-0-0.25" wc
relék2 SPDT
Válaszidő250 ms.
Méret4 3 / 4 "x 2 21 / 32"
Temp. Hatótávolság32 Deg. 140 fokig. F
típusNyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9032896050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic nyomáskülönbség-szabályozó, 4 számjegyű LCD | AC2CCR 2HLN3 DH3-002-/+ 1.5%0-0.25" wc€815.70
DWYER INSTRUMENTS DH3-004 digitális panelmérő, 0-1.0 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCT 2HLN4 DH3-004-/+ 1%0-1" wc-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DH3-005 digitális panelmérő, 0–2.5 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCU 2HLN5 DH3-005-0-2.5" wc€698.78
DWYER INSTRUMENTS DH3-006 digitális panelmérő, 0-5.0 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ 1%0-5" wc€698.78
DWYER INSTRUMENTS DH3-007 digitális panelmérő, 0-10.0 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCW 2HLN7 DH3-007-/+ 0.5%0-10" wc€698.78
DWYER INSTRUMENTS DH3-009 digitális panelmérő, 0-25 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ 0.5%0-25" wc-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DH3-010 digitális panelmérő, 0-50 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCY 2HLN9 DH3-010-/+ 0.5%0-50" wc-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH3-013 digitális panelmérő, 0.25 - 0 - 0.25 hüvelykes WC bemeneti tartomány
€815.70 /Mértékegység