Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic nyomáskülönbség-szabályozó, 4 számjegyű LCD | AC2CCR 2HLN3

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic nyomáskülönbség-szabályozó, 4 számjegyű LCD

Raktáron
Tétel: AC2CCR Modell: DH3-002Kereszthivatkozás: 2HLN3
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
€815.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság-/+ 1.5%
Kábel hossza18 "
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaFNPT
Csatlakozó típusaKompressziós illesztés
Mélység3 1 / 8 "
Számjegyek megjelenítése4 számjegyek
Kijelző magassága2 / 5 "
Span megjelenítése9999
Kijelző típusaLCD
Elektromos besorolás1A @ 30V AC/DC
görcsrohamok4 3/4" kerek kivágás
Ház anyagaÖntött alumínium
Szerelési tájolásFüggőleges
Szerelési típusElső gyűrű
Pinek száma15
teljesítmény4-20 mA
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező12-28V DC, 12-28V AC
nyomás tartomány0-0.25" wc
relék2 SPDT
Válaszidő250 ms.
Méret4 3 / 4 "x 2 21 / 32"
Temp. Hatótávolság32 Deg. 140 fokig. F
típusNyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9032896050
Származási országUS

Termék részletek:

A Dwyer DH3-002 Digihelic nyomáskülönbség-szabályozó alkalmas levegő- és gázáramlás szabályozására csappantyúban, ventilátor-szabályozásban és légcsatorna-áramlási műveletekben.

Jellemzők:

  • A Dwyer DH3-002 Digihelic nyomáskülönbség-szabályozó vezérlőrelé-kapcsolókkal, digitális kijelzővel és távadóval rendelkezik a rendszer bonyolultságának minimalizálása érdekében.
  • Teljes körű, 1.5%-os pontosságot biztosít rendkívül alacsony tartományokon a precíz kimenet érdekében, valamint digitális csillapítást a szabálytalan folyamatok simítása érdekében.
  • Ez az egység helyszíni kalibrációs funkcióval rendelkezik az egyszerű beállítás és helyszíni kalibrálás érdekében, valamint alumíniumöntvény ház a tartósság érdekében.
  • 2 db SPDT (egypólusú dupla dobás) relével érkezik, amelyek könnyen csatlakoztathatók az elektromos hálózatra.
  • A modell lehetővé teszi az elülső gyűrűs felszerelést, és a bemeneti nyomás tartománya 0 és 0.25 hüvelyk közötti WC (vízoszlop) között van.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mik azok a fontos szempontok, amelyeket figyelembe kell venni a Dwyer Digihelic nyomásszabályozó megtalálásakor?

A.

  • Válasszon egy megfelelő helyet, amely mentes a vibrációtól és a működési feltételek között van.
  • Csak a teljes hurokellenállás korlátozza az adó és a vevő közötti távolságot.
  • Gyakorlatilag bármilyen hosszúságú cső használható, míg a meghosszabbított cső némileg lelassítja a reakcióidőt.
  • Két 1/8-as anya NPT nyomáscsatlakozó készlet található a könnyű telepítés érdekében. Ügyeljen arra, hogy csődugókat helyezzen be, hogy blokkolja a nem használt portokat.

K. Mi a különbség a statikus nyomásérzékelő és a nyomáskülönbség-érzékelő között?

V. A nyomáskülönbség-érzékelő, amelyet gyakran DP-érzékelőként is ismernek, egy egyedülálló típusú nyomásérzékelő, amely az eszköz két portja közötti nyomáskülönbséget méri. Ez különbözik a statikus vagy abszolút nyomásérzékelőktől, amelyek egyetlen portot használnak a nyomás mérésére.

K. Milyen helyzetben kell lennie a nyomásszabályozónak a telepítéshez?

V. Függőleges szerelési helyzetben történő használatra van kalibrálva.

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS DH3-004 digitális panelmérő, 0-1.0 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCT 2HLN4 DH3-004-/+ 1%0-1" wc-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DH3-005 digitális panelmérő, 0–2.5 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCU 2HLN5 DH3-005-0-2.5" wc€698.78
DWYER INSTRUMENTS DH3-006 digitális panelmérő, 0-5.0 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ 1%0-5" wc€698.78
DWYER INSTRUMENTS DH3-007 digitális panelmérő, 0-10.0 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCW 2HLN7 DH3-007-/+ 0.5%0-10" wc€698.78
DWYER INSTRUMENTS DH3-009 digitális panelmérő, 0-25 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ 0.5%0-25" wc-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DH3-010 digitális panelmérő, 0-50 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCY 2HLN9 DH3-010-/+ 0.5%0-50" wc-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DH3-011 digitális panelmérő, 0-100 hüvelykes WC bemeneti tartomány | AC2CCZ 2HLP1 DH3-011-/+ 0.5%0-100" wc€702.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic nyomáskülönbség-szabályozó, 4 számjegyű LCD
€815.70 /Mértékegység