DWYER INSTRUMENTS BTO51271 Bimetál hőmérő, 5 hüvelykes számlap, 50–550 F tartomány | AC2CLE 2HMP1

DWYER INSTRUMENTS BTO51271 bimetál hőmérő, 5 hüvelykes tárcsa, 50-550 F tartomány

Raktáron
Tétel: AC2CLE Modell: BTO51271Kereszthivatkozás: 2HMP1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,026.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a hőmérőt folyamat kimenettel
Pontosság-/+ 1%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-58 fok. 185 fokig. F
ÜgyHermetikusan lezárt
Típus típusHermetikusan lezárt
Csatlakozás helyeÁllítható
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPT
Dial Méret5"
A ház értékeléseNEMA 4X
FokozatGrade 304
Ház anyagaRozsdamentes acél
IP besorolásIP 66
Lens AnyagÜveg
Hurok ellenállása1045 Ohm
Kimeneti jel4-20 mA
teljesítmény Kötelező10 - 33V DC
Felbontás5 fok. F
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza12 "
Temp. Hatótávolság50 Deg. 550 fokig. F
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)55.63
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Függőleges beállítási tartomány (0 fok és 90 fok között)

Termékváltozatok

TermékekModellFelbontásSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
DWYER INSTRUMENTS BTO52541 bimetál hőmérő, 5 hüvelykes számlap, -40 és 160 fok között F Tartomány | AC2CKP 2HML5 BTO525412 fok. F2 1 / 2 "-40 fok. 160 fokig. F€4,026.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO51271 bimetál hőmérő, 5 hüvelykes tárcsa, 50-550 F tartomány
€4,026.76 /Mértékegység