Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 bimetál hőmérő, 5 hüvelykes számlap, -40 és 160 fok között F Tartomány | AC2CKP 2HML5

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 bimetál hőmérő, 5 hüvelykes számlap, -40 és 160 fok közötti tartomány

Raktáron
Tétel: AC2CKP Modell: BTO52541Kereszthivatkozás: 2HML5
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
€4,026.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a hőmérőt folyamat kimenettel
Pontosság-/+ 1%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-58 fok. 185 fokig. F
ÜgyHermetikusan lezárt
Típus típusHermetikusan lezárt
Csatlakozás helyeÁllítható
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPT
Dial Méret5"
A ház értékeléseNEMA 4X
FokozatGrade 304
Ház anyagaRozsdamentes acél
IP besorolásIP 66
Lens AnyagÜveg
Hurok ellenállása1045 Ohm
Kimeneti jel4-20 mA
teljesítmény Kötelező10 - 33V DC
Felbontás2 fok. F
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza2 1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40 fok. 160 fokig. F
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)42.67
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Függőleges beállítási tartomány (0 fok és 90 fok között)

Termékváltozatok

TermékekModellFelbontásSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
DWYER INSTRUMENTS BTO51271 Bimetál hőmérő, 5 hüvelykes számlap, 50–550 F tartomány | AC2CLE 2HMP1 BTO512715 fok. F12 "50 Deg. 550 fokig. F€4,026.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 bimetál hőmérő, 5 hüvelykes számlap, -40 és 160 fok közötti tartomány
€4,026.76 /Mértékegység