DESTACO 858 sorozatú pneumatikus kapcsolókapcsok


Szűrő
Szorítórúd nyílása: 96 fok , Építkezés: Hegesztett alap edzett csapokkal az összekapcsoláshoz , Átmérő: 0.410 " , Teljes magasság: 7.13 " , Teljes hossz: 17-33 / 64 "
StílusModellPort méretTartóképességSzorító kar stílusHengerfuratSzorító kar hosszaMűködési ciklusMűködési hőmérséklet.Ár (ÁFA nélkül)
A
858-E
1/44000 font.Szilárd bár2.48 "4.81 "Kiváló/magas-10-90°C€1,126.29
A
858
1/4 NPT4000 font.Szilárd bár2.48 "4.81 "Kiváló/magas-10-90°C€1,212.61

858 sorozatú pneumatikus kapcsolókapcsok

A Destaco 858-as sorozatú bilincsek az 568-as sorozatú Destaco bilincsek pneumatikus változata. Ezek a pneumatikus billenőbilincsek karimás alappal rendelkeznek, 4000 font (1814.369 kg) maximális tartóképességgel. Ezek a pneumatikus leszorító bilincsek nagy és szilárd szorítókarral rendelkeznek, amely könnyen módosítható a különböző alkalmazásokhoz. Ezeket a Destaco pneumatikus bilincseket mágneses gyűrűkkel szállítjuk a helyzetérzékeléshez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?