A Destaco 858 pneumatikus billenőbilincs hegesztésre, megfogásra, befogásra és helymeghatározásra alkalmas. Ez a pneumatikus bilincs biztonságosan a helyükön tartja a termékeket a hibamentes működés érdekében, és ideális olyan kemény hegesztési környezetekhez, ahol a nagyobb megbízhatóság és pontosság érdekében kiemelkedő szorítóerőt igényelnek. A Destaco 858 pneumatikus billenőbilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Működéséhez kettős működésű pneumatikus rendszerre van szükség, és pneumatikus hengerrel van felszerelve, amelynek bemeneti portja van a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz. Ez a pneumatikus billenőbilincs edzett szegecsekkel és perselyekkel van felszerelve a forgáspontokon a kormányrúd rögzítéséhez, elforgatásához és mozgatásához a kívánt munkahelyzethez. A Destaco 858 pneumatikus billenőbilincs -14 és 194 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető, és akár 4000 lb terhelést is képes kezelni. A Destaco 858 pneumatikus billenőbilincs olyan érzékelőket képes fogadni, amelyeket hornyokra vagy hengerekre való rögzítésre terveztek hornyok nélkül a hengertestben. Ezek az érzékelők LED-del vannak felszerelve az egyszerű beállítás érdekében, és 14 és 140 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
Felhasználás:
A Destaco 858 pneumatikus erősítőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz adaptálható, mint a megfogás, rögzítés, rendszerellenőrzés, rögzítés, tesztelés, hegesztés, CNC megmunkálás és helymeghatározás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 858 pneumatikus billenőbilincs beépített áramlásszabályozással rendelkezik a korlátlan légáramlás érdekében; ideális szerelési és hegesztési alkalmazásokhoz.
- Mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkezik, amely lehetővé teszi a dugattyú pontos pozícionálását, és egy nagy szorítókarral rendelkezik, amely megkönnyíti a műveletnek megfelelő módosításokat.
- Ez a bilincs edzett csapokkal és perselyekkel érkezik a tartósság és a hosszú élettartam érdekében.
- A Destaco 858 pneumatikus billenőbilincs -10 és 90 fok közötti hőmérsékletet képes ellenállni.
- Akár kerek, akár T-nyílás típusú érzékelők befogadására alkalmas.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 810169: Ezeket a kerek reed kapcsolókat a Destaco 858 pneumatikus billenőbilincshez tervezték, és LED-es gyorsleválasztó mechanizmussal rendelkeznek az egyszerű beállítás érdekében. Ezek az IP67 besorolású kapcsolók a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrűvel aktiválhatók. Úgy tervezték, hogy 4 mm-es kerek hornyokkal ellátott hengerekre szerelhetők fel.
- Destaco 8EA-109-1: Ezek a T-hornyos reed kapcsolók gyorslekapcsoló mechanizmussal rendelkeznek, és T-hornyos hornyokkal rendelkező hengerekre szerelhetők. IP67 besorolásúak, és a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrű aktiválja őket.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 858 pneumatikus erősítő bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 858 pneumatikus erősáramú bilincs menetes furatokkal rendelkezik az alaplemezen, hogy biztosítsák a bilincs egyszerű és biztonságos rögzítését egy sima felületre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működtethetők. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás csatlakoztatását igénylik.
K. Hogyan állíthatja be a kapcsolóbilincset?
A. A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani.
K. Hogyan lehet megadni a megfelelő kapcsolóbilincset egy adott alkalmazáshoz?
V. A legfontosabb szempont a rögzíteni kívánt alkatrész mérete, a gyártási folyamatban rendelkezésre álló hely mennyisége, valamint az, hogy milyen hozzáférést kell biztosítani a bilincs körül. Ha nagyon kicsi alkatrészt rögzít, és közel kell tartania a bilincshez, nyilvánvalóan egy kis bilincsre lesz szükség. Másodszor, figyelembe kell venni a forgáspont és a szorítókar hossza közötti távolságot, valamint a szerszám súlyát. Ezenkívül a felhasználónak azt is figyelembe kell vennie, hogy mekkora lesz a szorítóerő vagy a tartóerő, amelyre a bilincs alkalmazásához szüksége van.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
V. A műszaki adatok ellenőrzésével megbizonyosodhat a billenőbilincs kapacitásáról, tehát határozott igen. A gyártó termékleírása elegendő információt tartalmaz a torok mélységéről és az állkapocsnyílásról. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő alapvetően egy bilincs azon képessége, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártási folyamatai során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.