A Destaco 858-E pneumatikus leszorító bilincs sűrített levegővel működik a gyors rögzítés érdekében az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez csökkenti a felhasználó terhelését, különösen ott, ahol gyakori rögzítési folyamatokat végeznek. A légnyomást a szorítónyílásban fejtik ki, ami ezáltal mozgatja a szorítókart, hogy megtartsa a munkadarabot. A szükséges szorítóerő elérve és a munkadarabon kifejtésre kerül. Ez a pneumatikus bilincs egyidejűleg működtethető, vagy bizonyos sorrendben zárható vagy nyitható. A Destaco 858-E pneumatikus leszorító bilincs egy billenő rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja, hogy az egység akkor is zárva maradjon, ha a levegőellátás meghibásodik. Ezenkívül a levegőfogyasztás alacsony a magas végső áttételi arány miatt. A Destaco billenőrendszer nagy nyitási utat kínál, amelyet a szorítókar elfordítása és az ebből adódó optimális erő- és mozgásarányok biztosítanak. Ez a pneumatikus billenőbilincs szilárdan és határozottan tartja a munkadarabot. A bilincs kioldásához a légnyomást a kioldó nyílásban alkalmazzák. Teljesen önálló, és csak nyomásforrást igényel a felhasználó biztonsága érdekében. A Destaco pneumatikus billenőbilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T nyílás típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozással rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel, és mágneses dugattyúgyűrűkkel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében. A Destaco 858-E pneumatikus leszorító bilincs nagy, 96 fokos nyitási szöggel rendelkezik, amely biztosítja az alkatrészek egyszerű eltávolítását.
Felhasználás:
A Destaco 858-E pneumatikus lenyomó bilincs összeszerelési és hegesztési alkalmazásokhoz használható az élelmiszer- és csomagolóiparban, az automatizálásban, a repülőgépiparban és az autóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 858-E pneumatikus lenyomó bilincs ideálisan alkalmas az érzékelőre kerek vagy T hornyos típusú hengerekhez, hogy alacsony profilú rögzítést és egyszerű felszerelést biztosítson.
- Ez a pneumatikus lenyomó bilincs beépített áramlásszabályozó rendszerrel van felszerelve a külső áramlásszabályozás kiküszöbölésére.
- Egy mágneses dugattyúgyűrűvel van beépítve, amely lehetővé teszi a helyzetérzékelést.
- A Destaco 858-E pneumatikus nyomógombos bilincs -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhet.
- Ez a pneumatikus leszorító bilincs akár 4000 font súlyú terhek kezelésére is alkalmas.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 858-E pneumatikus lenyomó bilincs ideálisan alkalmas az érzékelőre kerek vagy T hornyos típusú hengerekhez, hogy alacsony profilú rögzítést és egyszerű felszerelést biztosítson.
- Ez a pneumatikus lenyomó bilincs beépített áramlásszabályozó rendszerrel van felszerelve a külső áramlásszabályozás kiküszöbölésére.
- Egy mágneses dugattyúgyűrűvel van beépítve, amely lehetővé teszi a helyzetérzékelést.
- A Destaco 858-E pneumatikus nyomógombos bilincs -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhet.
- Ez a pneumatikus leszorító bilincs akár 4000 font súlyú terhek kezelésére is alkalmas.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Mekkora nyomásra képes egy billenőbilincs?
A. A Destaco nyomógombos bilincsei lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Magán a csomagoláson láthatja a szorítóerőt, amely Newtonban (N) van megadva. Használja ezt az információt a billenőbilincs méretével együtt annak kiszámításához, hogy a szerszámnak milyen nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fadarab, annál nagyobb a szükséges nyomás.